カー用品 :「ウーファーアンプ」の検索結果
「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」にワイヤレスで接続。新インターフェースの使いやすさとエンタメの迫力を大画面で楽しめる。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利に。iPhoneのアプリをクルマ最適に。Android(TM) スマートフォンの接続で、お気に入りのアプリを表示。多機能化するディスプレイオーディオの楽しみを。自分好みのインターフェースでより便利にスムーズに。ディスプレイオーディオの画面はそのままにスマホ上で様々な操作が可能な専用アプリ「PxLink」。自分だけの使い心地と快適な操作感を追求できる新インターフェース。見やすく、美しい大画面とクラスを超える高音質で、よりワクワクに満ちたドライブ時間へ。あなたのクルマにも、大画面の「見やすさ」と「使いやすさ」を。9インチフローティングモデル。こだわりの厳選パーツと精緻なオーディオ調整能力を備えた高音質設計がクラス最高峰の高音質を生み出す
仕様【共通部】アース方式:マイナスアース方式、【モニター部】カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換、【アンプ/オーディオ部】負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)、プリアウト最大出力:2.0 V、イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)、【USB 部】USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT
質量(kg)0.98(本体、コード含まず)、0.75(ディスプレイ、コード含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+60
出力BLE (Bluetooth Low Energy):最大 + 5 dBm、Bluetooth部:最大+4 dBm(Power class 2)、Wi-Fi 部:最大 + 13 dBm (5 GHz)
最大出力(W)アンプ/オーディオ部:50 × 4 ch 、50 × 2 ch / 4 Ω + 70 × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)
方式モニター部:TFT アクティブマトリクス方式
表示【有効表示面積】モニター部:196.608 mm × 114.15 mm
定格出力(W)アンプ/オーディオ部:22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付:178×50×156、ノーズ:170×46×10.5、ディスプレイ:234.5× 136.5× 35.5
使用電源(V)共通部:DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)
受信周波数FM チューナー部:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、AM チューナー部:522 kHz ~ 1 629 kHz
画面サイズモニター部:9 型ワイドモニター
画素数モニター部:1024(水平)× 600(垂直)× 3(RGB)
BluetoothBluetooth 5.2 certified
最大消費電流(A)共通部:10
アスペクト比(モニター部)16:9
供給電流(A)USB 部:最大1.5
USB規格USB 部:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。