さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • ALPINE(82)
  • KYO-EI(37)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(20)
  • アイエルモータースポーツ(18)
  • カーメイト(13)
  • carrozzeria
  • KICKER(10)
  • McGard(マックガード)(9)
  • Pioneer(パイオニア)(7)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(6)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

カー用品 :「自動車用 ネジ」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
17cmセパレート2ウェイスピーカー carrozzeria17cmセパレート2ウェイスピーカーcarrozzeria
71,980税込79,178
1台
9日以内出荷
力強く豊かな低域と高密度で臨場感ある中高域がリアルな音楽体験を実現するフラッグシップモデル「より多くの人に、クルマにおける高音質の感動を伝える」という思想の下、1998年に誕生したVシリーズ。熟練のエンジニアによって生み出される、シリーズ最上位の国内生産のプロダクトです。カスタムフィットスピーカーの限界に挑戦したVシリーズは厚く芯のある音楽性豊かなベースラインと伸びやかで臨場感ある旋律を再現。機能だけでなく美しさを兼ね備えたデザインは所有欲を満たしてくれます。クルマを知りつくしたカロッツェリアの技術とノウハウが生んだ「Open & Smooth」コンセプトを採用することで開放的な音の広がりとリアルな中域を響かせ、あらゆる音楽コンテンツをありのままに再現。想像を超えた音楽体験を提供します。
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、2層構造 開繊クロスカーボン振動板、コルゲーションエッジ、高効率ボイスコイル、フルバスケットアルミダイキャストフレーム、耐水スピーカー、ネオジウムマグネット53 g●クロスオーバー周波数:3700 Hz、ウーファーローパスフィルター(2000 Hz)-12 dB/oct.、トゥイーターハイパスフィルター(4500 Hz)-12 dB/oct.●トゥイーター:口径Φ36 mm、バランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB付属品ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、ネジ(Φ3 mm×25 mm)×8、防振パッキン、取付金具×2、コの字金具×2、分配用コード×2、平型端子(大)×2、平型端子用スリーブ(大)×2、平型端子(小)×2、平型端子用スリーブ(小)×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2質量(kg)1.16 (付属品を含む1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)29 ~53000定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180総質量(kg)2.74 kg(梱包材を含む2個)
チューンアップトゥイーター carrozzeriaチューンアップトゥイーターcarrozzeria
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
透明感と伸びのある高域を実現しハイレゾ音源を忠実に再生する「トゥイーター」純正ダッシュボード取付位置へトレードイン取付が可能。繊細な音楽描写を実現するハイレゾ音源再生で、豊かな音場感と広いステージ感を獲得します。
定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)インピーダンス(Ω)ネット接続:6
16cmコアキシャル2ウェイスピーカー carrozzeria16cmコアキシャル2ウェイスピーカーcarrozzeria
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
躍動感のある低域再生により、鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する「ハイレゾ」対応モデルクリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2質量(kg)0.90 (付属品を含む1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)35 ~64000定格入力(W)45瞬間最大入力(W)160総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
17cmセパレート2ウェイスピーカー carrozzeria17cmセパレート2ウェイスピーカーcarrozzeria
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
躍動感のある低域再生により、鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する「ハイレゾ」対応モデルクリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
インピーダンス4 Ω定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180
チューンアップトゥイーター carrozzeriaチューンアップトゥイーターcarrozzeria
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
目の前に浮かぶ明確な音像と臨場感あふれる音場を実現美しい高音再生を実現する「トゥイーター」楽曲が持つ豊富な情報量を余すことなく鳴らす「ハイレゾ対応モデル」。低クロスオーバー化と取付性を考慮した専用インラインや取付け後に最適な音場調整が可能なボールジョイント機構を採用。性能に裏打ちされた高い質感と高品位で無駄のないデザインは、所有欲を満たします。
仕様●カットオフ周波数:4500 Hz -12 dB/oct.●出力音圧レベル:89 dB●瞬間最大入力(ネットワーク接続):180 W(4 Ω換算値)付属品十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、取付金具×2、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、コの字金具×2、ロックタイ×4、ネットワークコード×2、コネクター×4、延長コード×2、ギボシ・スリーブ(メス)×2、ギボシ・スリーブ(オス)×2質量(kg)0.22 (付属品を含む1個)再生周波数帯域(Hz)1800 ~53000スピーカーΦ36 mmバランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)インピーダンス(Ω)ネット接続:6総質量(kg)0.55 kg(梱包材を含む2個)
16cmセパレート2ウェイスピーカー carrozzeria16cmセパレート2ウェイスピーカーcarrozzeria
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
躍動感のある低域再生により、鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する「ハイレゾ」対応モデルクリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2質量(kg)0.90 (付属品を含む1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)35 ~64000定格入力(W)45瞬間最大入力(W)160総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
17cmコアキシャル2ウェイスピーカー carrozzeria17cmコアキシャル2ウェイスピーカーcarrozzeria
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
躍動感のある低域再生により、鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する「ハイレゾ」対応モデルクリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット330 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:90 dB付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、防振パッキン(太)、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2、クッション×2、トゥイーターブラケット-1×2、トゥイーターブラケット-2×2質量(kg)1.20 (付属品を含む/1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)33 ~64000定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180総質量(kg)2.70 kg(梱包材を含む2個)
トゥイーター取付キット carrozzeriaトゥイーター取付キットcarrozzeria
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
専用設計により両立した、車内に溶け込む高品位デザインと最適な音場クロームメッキのリングを象徴的にあしらいつつ、デリカD:5の車室内に馴染む専用設計ならではの高品位なデザイン。デリカD:5の車室内の音響特性に合わせた、専用設計ならではのスムーズな高域再生による最適な音場を実現。手軽かつスマートに、ドアミラー裏のパネル部へトゥイーターの取付けが可能。
付属品ピラーブラケット(左右)、ブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、取付ネジ(Φ4mm×10mm)×4、不織布テープ×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS適合車種デリカD:5(クリーンディーゼル車)(H31/2~現在)
6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニットcarrozzeria
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオスマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。
仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書質量(kg)0.9 (本体、コード含まず)タイプアース方式:マイナスアース方式使用温度範囲(℃)- 10~+ 60電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)最大出力(W)50×4ch定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換インピーダンス(Ω)負荷:4BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2最大消費電流(A)10Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz)供給電流(A)1.5GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D)最大出力電圧(V)プリアウト:4.0USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
6.8V型ワイドVGAモニター DSPメイン ユニット carrozzeria6.8V型ワイドVGAモニター DSPメイン ユニットcarrozzeria
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
USBデバイス/ポータブルHDDなどに収録されたフルHD動画やダウンサンプリングしたハイレゾ音源の再生をはじめ、Bluetoothによるスマホ内の楽曲のワイヤレス再生にも対応。様々な機器や幅広いメディア/フォーマットに対応しているので、お気に入りの音楽や映像を車室内で存分に楽しめます。
付属品コードユニット一式、取付ネジ類一式、USB 接続ケーブル、ハンズフリー通話用マイク、リモコン、リチウム電池(CR2025)、取扱説明書、保証書質量(kg)1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100 ×164画面サイズ6.78型ワイドモニター画素数1 152 000画素[2400×480]最大消費電流(A)10
20cm×13cmパワードサブウーファー carrozzeria20cm×13cmパワードサブウーファーcarrozzeria
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
自在に変化する重低音、音楽ジャンルや気分に合わせて選べる3モード 170Wのハイパワーを実現するCLASS Dアンプ パワフルかつ高音質な重低音を活かしきるハニカム構造 軽さと強さ、最適化された形状が生み出すクリアな重低音 より豊かな重低音再生を実現するこだわりの独自設計 コンパクト設計により、柔軟な取付けに対応 より多くの車種への取付けが可能に 取付けの手間を軽減する省電力設計 カーナビやオーディオ電源からの接続が可能に 細部まで磨き上げた、モダンで高品位なデザイン 運転席に座ったままで、好みの音質調整が可能 D.I.Y.を楽しみながら、手間なく取付けられる
仕様ローパスフィルター:50Hz~125Hz(-12 dB/oct)付属品金具×2/ネジ(Φ5 mm×14 mm)×2/ネジ(Φ5 mm×18 mm)×2/スピーカーコード(5 m)/電源コード(5 m)/RCA接続用コード(0.2 m)/リモコン(5 m)/面ファスナー/コードクランパー/ネジ(Φ3 mm × 8 mm)×2/取扱説明書/保証書質量(kg)3.3(付属品含む)最大出力(W)170コード長さ(m)スピーカーコード:5、電源コード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×70×200再生周波数帯域(Hz)DEEP:20~200、NATURAL:40~200、DYNAMIC:40~160音圧レベル(dB)DEEP:95、Natural:98、DYNAMIC:100スピーカー20cm×13cm 平面アルミニウム振動板サブウーファー最大消費電流(A)4.3
トゥイーター取付キット carrozzeriaトゥイーター取付キットcarrozzeria
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
ブラックを基調としながら、カローラ クロスの内装にもマッチするシルバーを象徴的にあしらった、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 カローラ クロスの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 緊急通報システムeCall用のスピーカー機能を損なうことなく、純正スピーカーのダッシュボード位置に手軽に美しく取付けることができます。
付属品ブラケット(左右)、変換コネクター×2、ホルダー×2、飾りリング×2、取付金具×2、取付ネジ(Φ4 mm×10 mm)×2、スプリングワッシャー (Φ8 mm×Φ4 mm)×2 、ワッシャー(Φ8 mm×Φ4 mm)×2 、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-T930、TS-T730II適合車種カローラ クロス(R3/9 ~現在:6スピーカー付車用)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら