”バンキャビネット”シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途車両荷室用収納付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個トラスコ品番194-7790材質本体:SPCC、天板:MDF色黒(本体)・赤(天板)高さ(mm)外形:265タイプハイエース・キャラバン用奥行(mm)外形:1300間口(mm)外形:520引出し数1有効内寸法・間口(mm)404有効内寸法・奥行(mm)1195有効内寸法・高さ(mm)175
バンキャビネット(引き出し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ハイエース、キャラバン用 奥行1300mmタイプ
奥行が長く、スペースを有効利用できる
奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能
質量(kg)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1300×265メーカートヨタ天板厚さ(mm)15引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×1195×175本体幅(mm)520