iFace MagSynqシリーズからMagSafeカーマウントが新たに登場!。iFaceからMagSafe対応のカーマウントが登場。磁力でスマホの付け外しが簡単に行えます。挟んで固定するタイプとは違い、パーツが画面を邪魔しないのも嬉しいポイント。画面が見やすく、カーナビなども快適に使用できます。MagSafe中央部に滑りにくい素材を使用し、衝撃によるスマホのズレを軽減。ゲルや粘着シールタイプの物とは違い、粘着力が弱くなる心配や貼り付けた跡が残ることもありません。取り付け方も簡単!。カーエアコンのルーバーにフックを掛け、ノブを回し固定するだけで簡単に取り付けられます。ボールジョイントが搭載されているので上下左右に角度調節が可能。(上下左右:約75°調節可能、首は360°回転可能)。運転席から見やすいお好みの角度に合わせて調整できます。カラーはiFaceスマホケースと相性ばっちりな3カラー展開。色を合わせて使えば統一感のある、おしゃれなカーライフを楽しめます。
適合機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。
材質ポリカーボネート、鉄、マグネット、シリコン
質量(g)約79
本体約縦6.0×横6.0×厚8.0~10.4cm
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。