絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(18)
  • スズキ(9)
  • Meltec(大自工業)(8)
  • EMERSON(エマーソン)(8)
  • コムテック(7)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(7)
  • エーモン(5)
  • 橋研(4)
  • 槌屋ヤック(4)
  • トーグ安全工業(4)
  • SEIWA(セイワ)(3)
  • ワイピーシステム販売(3)
  • コンパル(3)
  • Elut(3)
  • アズワン(2)
  • ジーエム(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • 長谷川刃物(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カー用品 :「緊急用」の検索結果

特価
本日12月18日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルミラー 大橋産業(BAL)デジタルミラー大橋産業(BAL)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
デジタルミラー 前後カメラにSTARVIS搭載 前後カメラ搭載で、前後の死角を軽減 車両後退時に「広域画像」と「ズーム画像」の2画面を表示して駐車をサポート 「ズーム設定」と「緊急録画モード」を瞬時にワンタッチで操作できるアイコンを搭載 VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減 5種類の表示モードを搭載 液晶ディスプレイは"低反射ガラス"を採用、画面が明るく映り込みが少ない。
電圧(V)DC12/24ディスプレイ10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920×480)保証期間1年(消耗品は除く)動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様リアカメラ:200万画素/視野角 対角140°・水平112°・垂直60°/F値 F1.8/フレームレート 25fps
360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360 大橋産業(BAL)360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360 BALUCE360大橋産業(BAL)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
ミラー型ドライブレコーダー+360°カメラ360度カメラ+セパレート型前後カメラ搭載で、前後左右の死角を軽減 車両後退時に「広域画像」と「ズーム画像」の2画面を表示して駐車をサポート「ズーム設定」と「緊急録画モード」を瞬時にワンタッチで操作できるアイコンを搭載 VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減5種類の表示モードを搭載液晶ディスプレイは"低反射ガラス"を採用、画面が明るく映り込みが少ない。
仕様10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480)使用電圧(V)DC12/24V記録媒体microSDカード(8~256GB)Class10推奨保証期間1年(消耗品は除く)視野角【360°】対角226°/水平226°/垂直226°【フロントカメラ】対角136°/水平115°/垂直61°【リア】対角140°/水平112°/垂直60°F値【360°】F2.0【フロントカメラ】F2.0【リア】F1.8画素数【360°】360万画素 STARVISセンサー【フロントカメラ】200万画素 STARVISセンサー【リア】200万画素 STARVISセンサーフレームレート【360°】27.5fps【フロントカメラ】27.5fps【リア】25fps動作温度範囲(℃)-10~60
ドライブレコーダー BALUCEⅢ 大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ大橋産業(BAL)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fpsセット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画有効画素数本体・リアカメラ:200万記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080音声録音有(オン/オフ可能)RoHS指令(10物質対応)対応画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL)ブレイクハンマー JIS規格適合品大橋産業(BAL)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格適合品高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター刃は錆びにくいステンレス刃物鋼本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型握りやすいグリップ光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1材質本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼質量(g)100(ハンマーホルダーを含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×203
けん引伸縮ベルト 大橋産業(BAL)けん引伸縮ベルト大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
緊急セット 大橋産業(BAL)緊急セット大橋産業(BAL)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3tセット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書)ベルト長さ(m)4(伸張時)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)2.15(ブースター)定格電流(A)50適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用断面積(mm2)ケーブル/3.0
カー用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら