家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
出力電圧(V)DC12、DC5
質量(g)107
出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99
消費電力(VA)30
使用環境温度(℃)0~40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620
使用温度範囲(℃)0~40
出力電圧(V)DC12/5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55
消費電力(VA)350
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62
定格出力(W)400(USB出力含む)
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100/DC5
コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6
入力方式(電源)バッテリー接続
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2)
USB2.4A出力
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100/DC5
出力波形調整矩形波
USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
入力方式(電源)アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)400(USB出力含む)
入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)50/60(切り替え)
出力波形正弦波
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)25×3
USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
幅広い家電製品に対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)776
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72
定格出力(W)750(USB出力含む)
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100
出力(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)2000
端子形状(USB)Aタイプ
本体質量(g)4800
定格出力(W)1800
コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
動作範囲11~15V
保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ25A×10(本体に内蔵)
入力電源バッテリー接続
瞬間出力(W)(最大)3200
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W)
USB端子付
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
リモートスイッチ付属
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
6種類の安全保護回路を搭載
用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
質量(kg)5.9(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
端子形状Aタイプ
コード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9
出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A
入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105
入力方式バッテリー接続
コード長さ(mm)(電源入力コード)850
出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形正弦波
定格出力電力(W)3000
回路方式P.W.M方式
保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路
ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント
質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.1A
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
電源コード(m)約1
定格出力30W(USB出力含む)
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
入力電源アクセサリープラグ接続
USBタイプAタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33
定格出力(W)120(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
ファンレスで動作音がしない
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26
定格出力(W)30(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15)
出力電圧(V)AC100
仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下
質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む)
最大出力(W)150(瞬間最大出力:300)
コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5
定格出力(W)120
入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く)
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護)
ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33
定格出力(W)85(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント
周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
最大出力(W)40
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)30(USB出力含む)
コード長さ(mm)約700
出力波形調整矩形波
USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
最大出力(W)130
本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
有効長(mm)約700(電源コード)
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)(USB)2.1
定格出力(W)100(10A以内)各出力合計
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ネットブック 携帯電話の充電に最適!
USB端子2口付
6種類の安全保護回路を搭載
3種類の電源を同時に使用できます。
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)
質量(g)170
最大出力(W)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33
定格出力(W)65(10A以内)各出力合計
コード長さ(mm)約700(有効長)
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。