6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62 定格出力(W)400(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33 定格出力(W)120(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)776 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72 定格出力(W)750(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)400(USB出力含む) 入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)50/60(切り替え) 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A)25×3 USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 ファンレスで動作音がしない スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26 定格出力(W)30(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33 定格出力(W)85(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷