接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化!
Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。
タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売)
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。
簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。
仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128
付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)
本体寸法(mm)約Φ80×20.5
使用CPUQualcomm Snapdragon665
OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB Blu
BluetoothBT5.0
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
1セット
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。