絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(53)
  • メディアカバーマーケット(1,586)
  • 工進(800)
  • ボンフォーム(500)
  • カーメイト(458)
  • 槌屋ヤック(455)
  • カーク産業(384)
  • SEIWA(セイワ)(376)
  • RG(レーシングギア)(344)
  • アイエルモータースポーツ(290)
  • カシムラ(249)
  • ロイヤル化成(193)
  • BRAHMS(178)
  • 星光産業(170)
  • ALPINE(162)
  • D.A.D(GARSON)(149)
  • MAD MAX(マッドマックス)(140)
  • Azur(115)
  • CARALL(113)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(104)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機

    PDカーチャージャー USB-A/USB-C

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
  • ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1
    付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台ブラック質量(g)8.6形式ダイナミック型電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)6(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
  • ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g オーム電機

    ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    お手持ちのイヤホン、ヘッドホンを簡単にワイヤレスにできます。 マイク内蔵でハンズフリー通話にも対応。 通話、再生、音量などが操作できるコントローラー付き。 充電2時間で再生・通話が9時間可能、専用充電コード付属。 スマホ2台同時待受ができるマルチポイント対応。 7.6gの軽量仕様、便利なクリップ付き。 Bluetooth Ver. 5.3(正規ライセンス品)。 Φ3.5mmステレオミニプラグイヤホン(ヘッドホン)用
    付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)7.6電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.2×51×10.6(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)通話可能時間(h)【通話】9(50%音量)指向性【マイク】-42dB変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)9(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
  • 車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 オーム電機

    車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用

    オーム電機
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)。冷却ファン付き。急速充電対応。USB2ポート。合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで。定格出力120W。12V車専用
    質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m
  • ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン。 マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ。 圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献。 着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。 スマホ2台待受(マルチポイント)対応。 左右両耳対応。 IPX4(防まつ形)防水。 連続通話12時間・連続再生20時間。 Bluetooth Ver. 5.3
    付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台ホワイト質量(g)9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)20(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • 車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機

    車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
カー用品