カー用品 :「車用usbソケット」の検索結果
・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
付属品保証書
質量(g)約16.5
定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7
接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)
定格入力DC12V/24V
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)。冷却ファン付き。急速充電対応。USB2ポート。合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで。定格出力120W。12V車専用
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)-15~+55
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)
最大出力(W)150(USB出力含む)
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)120(USB出力含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110
出力波形調整矩形波
電源コード1m
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。