カー用品 :「エアー フィン」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。 特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。 スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。 バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。 軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
用途ラインモール レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンルーバー1フィンにピッタリフィット。アルミ素材。詰替対応。
用途車の芳香 取付エアコンルーバー 入数(個)2
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインのエアコンカーフレグランス 2本セット 本製品は、香水ボトルをイメージした、おしゃれなエアコン取付タイプの芳香剤です。 幅が狭いエアコン吹出口や、横向きフィン/縦向きフィンのどちらでもフィットする、ショートサイズのスティックデザイン。 エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状なので置き場所に困らず、高級感のあるメッキの輝きがクルマのエアコン吹出口を彩ります。 落ち着いた印象を与えるブラックメッキを採用し、あらゆる内装色にマッチします。 クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。 ソフトクリップ採用 取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。 クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。 クリップは360°回転するので、あらゆる形状のエアコンフィンに対応。 取り付けた状態で、エアコン風の向きを調節することもできます。 香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用 内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。 多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。 純度の高い香りを楽しむことができます。 中身が詰替えできます 詰め替え用のリフィルカートリッジ香料がお使いいただけます。 詰め替えはブラングエアスティックカートリッジをお買い求めください 【対応品番】H1541 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
パープル 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×47×14 香りプレミアムホワイトムスク
1箱(2本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したをエアコン取り付けタイプの芳香剤です。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 アルミ製ボディ 半艶消しブラックのアルマイト加工で、車内に溶け込むカラーに仕上げました。 エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状で、エアコンの吹き出し口と高い一体感を実現しています。 クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。 中身が詰替えできます 「ブラング エアスティック カートリッジ」が詰め替え対応品となります。 同じ香りは「品番:H1541」をお買い求めください。 香りの強さが調節可能 本体背面の開口部の広さを調節できます。 広くすると香りが強く、閉じることで香りの持続期間を長くすることが可能です。 ソフトクリップ採用 取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。 クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。 香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用 内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。 多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。 純度の高い香りを楽しむことができます。 持続期間 約30日間香りが長持ちします。背面の開口部を閉じることでさらに長持ちさせることも可能です。 ※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×14
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。エアコンの風にのせて菌・悪臭・ウイルスを除去。無香タイプ。60日間持続性能。詰替あります。型番:D223。クリップはエアコンフィンにやさしい「やわらかタイプ」を採用
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容クリップ、除菌消臭ゲル錠剤×各1個 ブラック 質量(g)24 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)42×39×42 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
1個(8g)
859 税込945
当日出荷

横/縦フィンどちらにも合うシンプルなデザインのエアコンフレグランス。狭い吹き出し口にピッタリなミニサイズ2本入り。消臭剤配合。ソフトクリップ。約30日香り持続。詰め替え対応品。
質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×56×47
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天然香料を配合した芳香剤。天然由来の消臭エキスを使用(この商品はカテキン系の天然由来消臭エキスを使用しています。)。エアコンのフィンに優しいやわらかクリップ
用途芳香剤 セット内容含浸剤込 約1.8 質量(g)12 成分香料・消臭剤 形式含浸 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×79×28
1個(12g)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン取付でも位置調整が自在なスマートフォンホルダーです。ロングアームでレバー等の干渉を避け、見やすい位置へ調整が可能です。ブリッジ式取付ベースは、エアコンフィンへの負担を軽減します。
ブラック 質量(g)140 取付方式エアコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×84×95
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ドリンク&スマホを同時ホールド。使う時は高い収納力、使わないときはコンパクトにたためるドリンク&スマートフォンホルダー。 多様なドリンク容器をホールド ホールドできるドリンク容器は、細缶からペットボトル・500ml紙パックまで収納可能。ホールドする容器の大きさに合わせて、ホルダー部を伸縮させることができます。 ホールドしたままスマホを閲覧・操作が可能。 フロントポケットを引き出して、幅58~88mm、厚さ18mm,までのスマートフォンが収納可能。 2種類の長さのクリップを付属。エアコンフィンに引っ掛けて製品を取り付けます。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:250g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用スマホドリンクホルダー カーボン調ブラック 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 本体質量(g)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×93×69
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

トヨタ プリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~)の右ハンドル車専用に設計されたドリンクホルダー、運転席用と助手席用のペアセットです。 エアコン吹き出し口に専用設計のクリップとベースを介して取り付けます。 取り付け時にエアコン吹き出し口外周の塗装面を守るため3種類のテープが付属されています。 高低温の厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない最適なテープを選定しています。 プリウス内装色をイメージしたブラックとシルバーを基調とし、デザイン形状もプリウスとの一体感を表現しています。 また、運転席と助手席もデザインがそれぞれジャストフットするようにアレンジしてあります。 エアコン吹き出し口に取り付ける汎用ドリンクホルダーは、その本体が運転席のウインカーレバーと干渉して取り付けが出来ない場合がありますが、NZ562Zはウインカーレバーと干渉しないプリウス専用設計によりエアコン吹き出し口への取り付けを実現しています。 もちろん、ステアリング位置を変更しても、ウインカーレバーを操作しても、全く干渉せず運転の妨げになりません。 専用設計のフックと本体の高度なデザイン処理により、外観を損なわずにエアコンフィンを操作することが出来ます。 ドリンクホルダー本体にエアコンフィンを操作するための単なる穴を開けるのではなく、内装との一体感を保ちつつデザインの一部として成立させ、かつエアコンフィン操作も可能にしました。 専用設計されたフックの特殊な形状も、その実現に寄与しています。 特殊形状のシリコンフラップにより、ドリンクをしっかりホールドしつつドリンクホルダー自体を超薄型構造にしました。 その高さは58mmです。メーカー従来品の高さは70mm以上ですので、その薄さがご理解いただけると思います。 対応する容器のサイズは直径70mmまでのカップや缶、丸型ペットボトルと対角寸法72mmまでの角型ペットボトルです。 本製品はトヨタプリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~) 右ハンドル車専用です。2020(R2)年3月現在
ブラック 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×100 適合車種プリウス50系 (ZVW5#系 H27.12~)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2~) 適合メーカートヨタ
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。 見やすい位置にスマホの位置調整自在 ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。 しっかり簡単エアコン取り付け 締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー ブラック 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 取付方式エアコン取付 本体質量(g)140 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

360°香り広がる、拡散構造のエアコン吹出口取付タイプの芳香剤 風が横に広がるから前席でしっかり香る、エアコン吹出口取付タイプの芳香剤 レイヤー構造を採用した、エアコン吹出口取付タイプ芳香剤。 風を拡散させる三層構造設計により香りが広がり、包み込まれるような香り心地を体感できます。 車内に芳香剤を置くスペースがない方にもおすすめの置き場所に困らないエアコン吹出口取付タイプです。 香り立ちのよい含浸タイプ 使用している香料は純度の高い状態で含浸させています。そのため、本格的な香水長の香りを楽しむことができます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 ソフトクリップ採用 クリップ部分はエアコンのフィンにやさしい、やわらかい材質を使用しています。 簡単にしっかりと取付けできます。 人気のホワイトムスクの香り 洗練されたホワイトフローラルをベースに、心地よいフルーツがアクセントとなり、上質なムスクが優しく全体を包み込みます。 どなたにも愛される、心地よい香水調の香りです。
パープル 取付エアコン取付 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×45×40 香りホワイトムスク 使用期間持続:約30日
1個
649 税込714
当日出荷

純正ナットにガッチリ取り付け 車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 4個所に取り付けできるジムニー専用設計 ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。 手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。 無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド 様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。 スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 あると便利なコンビニフック付き ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。 スポンジクッション付き ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。 エアコンの向きが調整できる ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。 また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95 メーカースズキ 適合寸法(mm)直径53~74.対角74以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷