カー用品 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。コンビニ袋をすっきり装着できるフレーム付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×200×160 質量(g)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

高級感のあるメッキフレーム芳香剤。男性向フレグランス調。消臭剤入。カラー/ブラック。タイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 シリーズブラング 香りホワイトムスク 成分香料、ジェル化剤、溶剤 取付置き型 形式ジェル状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
859 税込945
当日出荷

クリアフレーム。3000Rの緩曲面鏡。クローム鏡で眩しさを軽減。軽量でガタつきが軽減。
用途後付けミラー 幅(mm)97 クリア 高さ(mm)345 奥行(mm)36 ミラー形状曲面鏡
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアフレーム。3000Rの緩曲面鏡。明るい高反射鏡。軽量でガタつきが軽減。
用途後付けミラー 幅(mm)97 クリア 高さ(mm)345 奥行(mm)36 ミラー形状曲面鏡
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーメイトIOP56 INA530用 レールキット
エコ商品
INA530 ルーフデッキ45専用のオプションです。装着するとバスケットタイプになります。材質は堅牢で耐食性優れたアルミフレーム。パイプ径は迫力の32mm。
用途ルーフデッキに載せる荷物をがっちりガードするレールキット。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

カーメイトゴミバコ
エコ商品
プリズムレザー調の素材を採用した高級感のあるゴミ箱。 ゴミが隠せるフタ付のゴミ箱なので車内の景観を美しく保てます。 袋がスマートにセットできるフレーム付。
材質PVC、ポリエステル、紙芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

高級感のあるメッキフレーム芳香剤。男性向フレグランス調。消臭剤入。カラー/ブラック&ピンク。タイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 シリーズブラング 香りワイルドベリー 成分香料、ジェル化剤、溶剤 取付置き型 形式ジェル状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
819 税込901
5日以内出荷

高級感のあるメッキフレーム芳香剤。男性向フレグランス調。消臭剤入。カラー/ブラック。タイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 シリーズブラング 成分香料、ジェル化剤、溶剤 形式ジェル状
1個(60mL)ほか
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。 ホルダーは90度回転で脱着可能。86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。ホルダー位置は前後左右に移動が可能。ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。 フレーム部の最大積載重量:7kg
シルバー/ブラック 質量(g)4250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240 最大積載量(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント 最大積載量(kg)17(サイクル1台) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)の純正ルームミラーに装着できる専用設計・専用デザインの商品です。 ジムニーシリーズのインテリアパーツをイメージしたデザインとフロントグリルのイメージを採り入れたカバーをセットにしています。 ミラーのフレームにはメーターベゼルとイメージを合わせたヘアラインとボルトのデザインを採用しています。 また、カバー面にはジムニーの特徴的なフロントグリルを想起させる意匠を施し、車外からのジムニーらしさを高めます。
ブラック 質量(g)336 表面処理高反射 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×52×97 適合車種スズキ ジムニー/ジムニーシエラ(JB64W/JB74W)2018年(H30)年7月~ 適合メーカースズキ
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

「おもり付き」より倒れない しっかり踏ん張るゴミ箱。 転倒・横滑りを防ぐサポーター付きゴミ箱 カーボン調デザインのフタとブラックフレーム。 車のフロアに置くゴミ箱の最大の悩みである、急制動・急旋回・悪路走行による転倒と滑り。 車両側に固定すれば転倒や滑りは解決しますが、今度は設置場所が決まってしまうことや車外に持ち出すことが面倒になりがちです。 そこでゴミ箱底面におもりの代わりに踏ん張るような形状のサポーターを取り付けることで、転倒と滑りに強い構造にしました。 中のゴミが少ないときは、フタを押し開けるだけで簡単に捨てることができます。 フタが中のゴミにあたって開かないときは、片側のフタを持ち上げることでゴミを捨てられるようになります(特許登録済)。
材質PP樹脂 カーボン調 ブラック 質量(g)360 容量(L)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×160
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
ミラー形状曲面鏡 フレーム色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
ミラー形状曲面鏡 仕様後続車ライトの眩しさ低減クローム鏡採用 適合天井が高い軽自動車用ミラー 種類クローム鏡 フレーム色ブラック ミラー寸法(mm)240×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

カーメイト3000SRミラー
ミニバンに最適 平面鏡の長所「自然な距離感」と曲面鏡の長所「広い視界」の両方を持ち合わせた曲率半径3000SRの緩曲面鏡を採用した本当に見やすいミラーです。 一般的な純正ミラーと比較して、視界拡大2.3倍。 後続車のヘッドライトの眩しさをカットし、二重映りのない鮮明でクリアな視界を得られる防眩クローム鏡を採用しています。 飛散防止仕様…万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい加工を施しています。
形状曲面鏡、防眩クローム鏡 フレーム:ブラック サイズ290 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:301×85、鏡:288×74 機能防眩 適合車セダン/ワゴン/2BOXカー/ミニバン/SUV 視野2.3倍
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

INA530 ルーフデッキ45専用。ヒッチキャリアとして使用する際に必要になるパーツです。2インチまたは50mm×50mmのヒッチレシーバーへ取付可能。装着可能サイズを必ずご確認ください。
用途ルーフデッキ45をヒッチキャリアとして装着するのに必要なパーツです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。 リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。 フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。 ホルダーは90度回転で脱着可能。 86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。 ホルダー位置は前後左右に移動が可能。 ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。 IF17より20cmワイドサイズ。
ブラック 質量(g)4450 最大積載量(kg)【フレーム部】7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1650×1240×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷

純正ミラーより大きなサイズのミラーで、後方の視界を広げることができるセーフティーグッズです。 一般的な純正ミラーと比較して、視界拡大1.4倍。 鏡面に歪みがない平面鏡仕様です。 純正ミラーと同じ距離感のため、装着直後でも違和感なく使用できるのが特徴です。 見え方はそのままで見える範囲だけを拡げたい方に最適な仕様です。 明るく見える高反射鏡を採用しているので、日中はもちろん夜間でも鮮明でクリアな視界を得られます。 スモークガラスやプライバシーガラスの車両にも最適です。 飛散防止仕様なので万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい加工を施しています
タイプ平面鏡 表面処理高反射鏡 色(フレーム)ブラック
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【前後2カメラ+360° 3カメラ搭載 高機能ドライブレコーダー】 前後カメラで車両の前・後方をクリアに記録 + 360°カメラで側面・車内までしっかりカバー Around:360°カメラ、Rear:リヤカメラ、Front:フロントカメラの3カメラを備えた「ARF」のドライブレコーダーはDC4000R! フロントカメラ:ナンバー認識に特化した高機能カメラ HDRとWDRのW補正により、暗所や逆光などの白飛び・黒つぶれに強い 明るいF値1.5レンズを採用 水平96°、垂直50° あえて画角を絞り、より高精細な録画に特化 360カメラ:周囲・車内の状況把握は切れ目のない360°録画で安心 前後カメラでは撮影が難しい側方や車内でのアクシデントもしっかり捉える 赤外線LED搭載で、夜間・暗所での車内認識性を向上 リヤカメラ:画角とナンバー認識性を両立。さらにスモークガラスにも対応 フルHDの高画質撮影 夜間撮影やスモークガラスなどの厳しい条件に強いSTARVIS TMを搭載 純正プライバシーガラスだけでなく透過率5%の濃いスモークガラスにも対応 2.7インチの大型液晶搭載 見やすい大型液晶と、大きめのボタンで映像確認や設定変更も簡単 液晶画面の明るさ調整や、運転中の表示・非表示の設定変更なども可能です 液晶画面と音声でお知らせ microSDカードの速度低下やエラー、ケーブル等の接続不具合などをカメラが検知すると、画面と音声でお知らせします 32GBのmicroSDカードから対応。専用SDカードがカメラに装着されています。 GPSで位置情報も記録 GPS情報の取得により、精度の高い位置情報を算出し、車両位置・時刻・速度などを記録します。
液晶サイズ2.7インチ フルカラーTFT液晶 画素数【フロントガラス】約200万画素 FHD 1920×1080/約90万画素 HD 1280×720、【360カメラ】約360万画素 1920×1920、【リヤカメラ】約200万画素 FHD 1920×1080 記録媒体同梱の32GB microSDカード、 またはメーカーオプション品(品番:DC3/4/5) 撮像素子【フロントカメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【360カメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【リヤカメラ】1/2.8型フルカラーCMOSセンサー 画角【フロントカメラ】水平96° 垂直50°(対角119°)、【360カメラ】水平360° 垂直190°、【リヤカメラ】水平131° 垂直75°(対角155°) F値【フロントカメラ】1.5、【360カメラ】2.2、【リヤカメラ】1.8 フレームレート【フロントカメラ】27.5fps(ドライブモード時)/5.2fps (駐車監視モード時)、【360カメラ】19fps (ドライブモード時)/5.2fps(駐車監視モード時)、【リヤカメラ】27.5fps(ドライブモード時)、5.2fps (駐車監視モード時) 補正機能【フロントカメラ】HDR・WDR、【360カメラ】WDR、【リヤカメラ】HDR 記録方式ドライブモード時:常時録画/衝撃録画/手動録画、駐車監視モード時:衝撃録画 (別売りのオプション品が必要) 記録ファイル形式MOV(H.264) GPSあり センサーGセンサー 音声記録あり(ON/OFF可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×47×92(メインカメラ)/59×38×59(リヤカメラ)※マウント装着時 質量(g)約206(メインカメラ)/62(リヤカメラ)(マウント装着時) 電源電圧(V)DC12/24(カメラ本体:DC5) 消費電流(mA)最大440(DC12V) 動作温度範囲(℃)-10~50(ドライブモード時)/-10~65(駐車監視モード) 保証期間1年間 付属品メインカメラ、メインカメラマウント、リヤカメラ、32GB microSDカード、電源ケーブル、リヤカメラケーブル、通信ケーブル、ステッカー、六角レンチ、脱脂クリーナー、レンズクロス、取扱説明書、保証書 仕様【常時録画ファイル単位】30秒、【ノイズ対策】対応済、【記録映像再生方法】メインカメラ本体、DC4000R専用パソコン用ソフト(メーカーホームページよりダウンロード)、Windows 標準のWindows media playerなど 取付方式分離型
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷