ドライブレコーダーの配線作業に最適 出力容量7A
ヒューズ電源増設ソケット
車のヒューズから電源を分岐して2連のソケットを増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター、シガーライター等を使用している場合でも、車のヒューズから新たに電源を分岐して2連のソケットを作り出すことができるので、ドライブレコーダー、カーナビ、加湿器など複数使用可能になります。
オールインワン
本製品には2連ソケットのほか、電源取り出し用ヒューズ、検電テスター、配線など、取り付けに必要なものすべてを同梱しているので、改めて検電テスターや電工ペンチ等の専門工具を用意する必要がありません。また、むずかしい配線加工をする必要もありません。
純正ソケットがそのまま使える
純正のヒューズと差し替えるだけで電源を取り出せる、電源取り出し用ヒューズを付属しています。 (ヒューズの取り外しには、車内のヒューズボックス内、またはエンジンルームのヒューズボックス内のヒューズクリップを使用してください。※一部車種を除く)
スッキリ配線
車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用すると配線はインパネ(インストルメントパネル)の中で済ませ、2連ソケットをコンソールの側面などに設置できるので、車内(特にソケット周辺)がスッキリします。
粘着テープ貼り付け
本体背面に付いている粘着テープを使用してインストルメントパネル(インパネ)やコンソールの側面に直接貼り付けます。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。)
DC12V車15A以上のヒューズに対応
本製品は12V車の15A以上のヒューズに対応します。ヒューズの場所は車種により異なりますので、車の取扱説明書でご確認ください。DC12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。
ソケット出力容量7A
本製品の出力容量は7Aです。DC12V/7A以下であれば、ドライブレコーダーと充電器などの電装機器を同時に使用できます。
LEDランプ付き
本製品にはブルーLEDが内蔵しているので、誤配線や通電していることを確認できます。また、取り付け場所によっては足元を照らすフットランプとして使うことができます。
性能【ヒューズ】車両側15A/ソケット側10A
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×47
出力容量DZ12V/7A(84W)
コード長さ(cm)プラスコード85/マイナスコード65
ヒューズ15A以上対応(交換可能)
ドライブレコーダーの配線作業に最適
ヒューズ電源増設ソケット
低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応
スッキリ配線
プラグ抜け防止リング内蔵
選べる2通りの取付方法
12V車/24V車に対応
付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子
色ブラック
質量(g)55
電圧(V)12車/24車に対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×43×36
出力容量ソケット:7A
ヒューズ容量(A)車輌側:15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適
ヒューズ電源増設ソケット
低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応
スッキリ配線
プラグ抜け防止リング内蔵
選べる2通りの取付方法
12V車/24V車に対応
付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)12車/24車に対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×37
出力容量ソケット:7A
ヒューズ容量(A)車輌側:15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット
電源電圧(V)DC12
質量(g)100
ヒューズ容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45
電源電圧(V)DC12
出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)
ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能
適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~)
適合メーカースズキ
定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
ドライブレコーダーの配線作業に最適!
直接配線の増設ソケット
カーナビの裏等のアクセサリー電源に接続してソケットを1穴増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター等を使用している場合でも、新たに電源を作り出すことができるので、ドライブレコーダー等の電装機器を新たに取り付ける際に便利です。
配線加工済み
電源線(+)にはギボシ端子のオス、ボディアース線(-)にはクワガタ端子がついていますので、購入後に面倒な端子加工をする手間がありません。
スッキリ配線
車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用するとインストルメントパネル(インパネ)内で電装機器の配線が完結するので、車内(特にソケット周辺)がごちゃごちゃしません。
プラグ抜け防止リング内蔵
プラグ抜け防止リングが接続するプラグを保持します。万が一の事故の際や長期間の車の振動でも、接続するプラグが抜けにくい構造なのでドライブレコーダー等の電源に最適です。
※プラグ抜け防止リングの強度は、一定の負荷で接続したプラグが抜ける強度に設計しています。それは、完全にロックする構造にしてしまうと、万が一の事故等の際に接続した電装機器(ドライブレコーダー等)の配線に大きな負荷が掛かり、断線してしまうリスクが高まるからです。
選べる2通りの取付方法
本製品には、結束バンド2本と両面テープ1枚を付属しています。インストルメントパネル(インパネ)内の配線と一緒にまとめる場合には結束バンドを使用し、インストルメントパネル(インパネ)に直接貼り付ける場合には両面テープを使用してください。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。)
※本皮、合成皮革、表皮が柔らかい場所、塗装面には貼り付けないでください。貼付面が破損したり、貼付跡等が残るおそれがあります。
12V車/24V車に対応
12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。さらに、24V車にも対応しているのでトラック等でも使用できます。※本製品は24Vの電圧を12Vに変換する機能はありません。24V車に取り付けた場合は、24Vに対応した電装機器が使用できます。
ソケット出力容量5A
本製品の出力容量は5Aです。5A以下であれば、ドライブレコーダー以外の電装機器にも使用可能です。
安全回路付き
7.5Aのヒューズを付属しているので、過電流を防ぎ接続する機器を保護します。付属のヒューズが切れた場合は、市販の平型ヒューズ(7.5A)と交換してください。
付属品両面テープ、結束バンド
色ブラック
質量(g)55
定格電圧(V)DC12.DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×43×36
出力容量5Aまで
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12
使用温度範囲(℃)0~45
出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)10(交換可能)
適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
フラットコードタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のブルーLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。コンソールとフタの隙間など狭い場所を通せるフラットコード。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ
用途自動車用増設ソケット
質量(g)120
電源電圧DC12V
コード長さ(m)1
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)50×89×40
出力容量(DC5V)2.4※2口合計、(ソケット)5A ※2口合計、(全体)5A
ヒューズ容量(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。
カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。
純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。
使用温度範囲(℃)0~45
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまで
ヒューズ7A(交換可能)
適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用
適合メーカー日産
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
トヨタ C-HR(ZYX10/NGX10/NGX50 H28.12~)のセンターコンソール(センターロアトレイ)へ取り付ける増設電源ユニットです。
C-HR専用設計のため、内装デザインにマッチします。
純正ソケットを使用せずに新たにソケットが2口、USBが2口増設することができます。
色ブラック
質量(g)158
使用温度範囲(℃)0~45
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×66×69
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12Vソケット5Aまで(2口合計)、DC5VUSB2.4まで(2口合計)、本製品全体で5Aまで
ヒューズ7A(交換可能)
適合車種C-HR:ZYX10、NGX10、NGX50(H28.12~)
適合メーカートヨタ
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~45
定格DC5V/2.4A(12W)
電源電圧(V)DC12
機能急速充電:×、オートチャージ:○、iPhone/android 自動認識IC搭載、首振り角度調整:なし
ヒューズ3A 内蔵タイプ(交換できません)
USBポート数1
消費電力(A)最大1.3
カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。
駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。
(1)前後録画
すべてのカメラで、最大12時間監視します
3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる
(2)後録画
360カメラのみで、最大48時間監視します
自宅などでの長時間の状況監視に最適
バッテリー監視機能
バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。
電源電圧(V)DC12/24
定格出力電圧(V)DC5
消費電流(mA)ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含む
ヒューズ2A管ヒューズ 2本
ケーブル長(m)車輛側:約2、カメラ側:約3.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×19×94(コード部除く)
質量(g)約300
動作温度範囲(℃)-10~65
保証期間1年間
セット内容駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。