カー用品 :「運転中 表示」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
【前後2カメラ+360° 3カメラ搭載 高機能ドライブレコーダー】
前後カメラで車両の前・後方をクリアに記録 + 360°カメラで側面・車内までしっかりカバー
Around:360°カメラ、Rear:リヤカメラ、Front:フロントカメラの3カメラを備えた「ARF」のドライブレコーダーはDC4000R!
フロントカメラ:ナンバー認識に特化した高機能カメラ
HDRとWDRのW補正により、暗所や逆光などの白飛び・黒つぶれに強い
明るいF値1.5レンズを採用
水平96°、垂直50° あえて画角を絞り、より高精細な録画に特化
360カメラ:周囲・車内の状況把握は切れ目のない360°録画で安心
前後カメラでは撮影が難しい側方や車内でのアクシデントもしっかり捉える
赤外線LED搭載で、夜間・暗所での車内認識性を向上
リヤカメラ:画角とナンバー認識性を両立。さらにスモークガラスにも対応
フルHDの高画質撮影
夜間撮影やスモークガラスなどの厳しい条件に強いSTARVIS TMを搭載
純正プライバシーガラスだけでなく透過率5%の濃いスモークガラスにも対応
2.7インチの大型液晶搭載
見やすい大型液晶と、大きめのボタンで映像確認や設定変更も簡単
液晶画面の明るさ調整や、運転中の表示・非表示の設定変更なども可能です
液晶画面と音声でお知らせ
microSDカードの速度低下やエラー、ケーブル等の接続不具合などをカメラが検知すると、画面と音声でお知らせします
32GBのmicroSDカードから対応。専用SDカードがカメラに装着されています。
GPSで位置情報も記録
GPS情報の取得により、精度の高い位置情報を算出し、車両位置・時刻・速度などを記録します。
液晶サイズ2.7インチ フルカラーTFT液晶
画素数【フロントガラス】約200万画素 FHD 1920×1080/約90万画素 HD 1280×720、【360カメラ】約360万画素 1920×1920、【リヤカメラ】約200万画素 FHD 1920×1080
記録媒体同梱の32GB microSDカード、 またはメーカーオプション品(品番:DC3/4/5)
撮像素子【フロントカメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【360カメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【リヤカメラ】1/2.8型フルカラーCMOSセンサー
画角【フロントカメラ】水平96° 垂直50°(対角119°)、【360カメラ】水平360° 垂直190°、【リヤカメラ】水平131° 垂直75°(対角155°)
F値【フロントカメラ】1.5、【360カメラ】2.2、【リヤカメラ】1.8
フレームレート【フロントカメラ】27.5fps(ドライブモード時)/5.2fps (駐車監視モード時)、【360カメラ】19fps (ドライブモード時)/5.2fps(駐車監視モード時)、【リヤカメラ】27.5fps(ドライブモード時)、5.2fps (駐車監視モード時)
補正機能【フロントカメラ】HDR・WDR、【360カメラ】WDR、【リヤカメラ】HDR
記録方式ドライブモード時:常時録画/衝撃録画/手動録画、駐車監視モード時:衝撃録画 (別売りのオプション品が必要)
記録ファイル形式MOV(H.264)
GPSあり
センサーGセンサー
音声記録あり(ON/OFF可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×47×92(メインカメラ)/59×38×59(リヤカメラ)※マウント装着時
質量(g)約206(メインカメラ)/62(リヤカメラ)(マウント装着時)
電源電圧(V)DC12/24(カメラ本体:DC5)
消費電流(mA)最大440(DC12V)
動作温度範囲(℃)-10~50(ドライブモード時)/-10~65(駐車監視モード)
保証期間1年間
付属品メインカメラ、メインカメラマウント、リヤカメラ、32GB microSDカード、電源ケーブル、リヤカメラケーブル、通信ケーブル、ステッカー、六角レンチ、脱脂クリーナー、レンズクロス、取扱説明書、保証書
仕様【常時録画ファイル単位】30秒、【ノイズ対策】対応済、【記録映像再生方法】メインカメラ本体、DC4000R専用パソコン用ソフト(メーカーホームページよりダウンロード)、Windows 標準のWindows media playerなど
取付方式分離型
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。