カー用品 :「電気 差し込み」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の2穴ソケット
定格電圧(V)DC12
出力容量15A(180W)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
こんなお得な商品も!

3口電源ソケット コード付 DC12V
モノタロウ
¥599
税込¥659
ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の3穴ソケット
電源電圧(V)DC12
出力容量15A(180W)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット
電源電圧(V)DC12
質量(g)100
ヒューズ容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。
カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。
純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。
使用温度範囲(℃)0~45
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまで
ヒューズ7A(交換可能)
適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用
適合メーカー日産
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12
使用温度範囲(℃)0~45
出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)10(交換可能)
適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。