カー用品 :「c」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い範囲が見える曲面鏡を採用したミニミラー。後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えます。しっかり取付く「大型吸盤」を採用。ミラーの角度は自由に変えられます。吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用
用途広い範囲が見えるミニミラー ミラー形状曲面鏡 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×120×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

カーメイトブラングバッジC
RoHS
エアコン吹出口取付タイプ。スワロフスキー社製チャトンタイプクリスタル使用。香りのタブレット交換可能(品番 : H251、H255)
用途自動車芳香剤 成分香料 形式含浸
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型揮発パッドで香り立ち従来製品比2倍のリキッドフレグランス。 長持ち大容量。調香機能。消臭剤配合。
取付置き型 質量(g)410 タイプリキッド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×67×67
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤカット風ガラスを使用。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合
用途自動車用芳香消臭剤 シリーズブラング 成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤 形式液状
1個(130mL)ほか
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ C-HR(ZYX10/NGX10/NGX50 H28.12~)のセンターコンソール(センターロアトレイ)へ取り付ける増設電源ユニットです。 C-HR専用設計のため、内装デザインにマッチします。 純正ソケットを使用せずに新たにソケットが2口、USBが2口増設することができます。
ブラック 質量(g)158 使用温度範囲(℃)0~45 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×66×69 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12Vソケット5Aまで(2口合計)、DC5VUSB2.4まで(2口合計)、本製品全体で5Aまで ヒューズ7A(交換可能) 適合車種C-HR:ZYX10、NGX10、NGX50(H28.12~) 適合メーカートヨタ
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。
用途車の小物 カーボン 質量(g)11 タイプダイハツ用Cタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×44×19 適合車種トヨタ ピクシス (R3.12~) S700M/S710M、トヨタ ピクシス (R3.12~) S500U/S510U※キーフリーシステム装着車のみ、トヨタ ライズ (R1.11~) A200A/A210A/A201A/A202A、トヨタ ルーミー (R2.9~) M900A/M910A、スバル サンバー (R4.1~) S700B/S710B、スバル サンバー (R4.1~) S500J/S510J※キーレスアクセス装着車のみ、スバル シフォン (R4.10~) LA650F/LA660F※キーレスアクセス装着車のみ、スバル ジャスティ(R2.9~R4.9) M900F/M910F、スバル レックス (R4.11~) A201F、ダイハツ アトレー (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ タフト (R2.6~) LA900S/LA910S、ダイハツ タント (R1.7~) LA650S/LA660S、ダイハツ トール (R2.9~) M900S/M910S、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S500P/S510P※キーフリーシステム装着車のみ、ダイハツ ムーヴキャンバス (R4.7~) LA850S/LA860S、ダイハツ ロッキー (R1.11~) A200S/A210S/A201S/A202S
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

スマートキーのエンブレムを隠さずにキーを守る エンブレムは隠さずにスマートキーを傷から守る。 傷付きやすい側面を保護するバンパータイプのキーケース。 装着したままボタン操作が可能。 軽量&スマート設計。 キーリング取付可能。 ※2022(R4)年9月現在・以降のモデルは未調査 ・以下の型式表記中の「#」は、0~9の数字いずれか1つが当てはまります。(例:E141系とE142系は、まとめてE14#系と表記) ・年式/グレード/仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。 トヨタ 86 (H29.10~R3.10) ZN6系 トヨタ C-HR (H28.12~) ZYX1#/NGX10/NGX50 トヨタ RAV4 (H31.4~) AXAH5#/MXAA5#系 トヨタ カムリ (H29.7~) AXVH70/AXVH75 トヨタ カローラ (R1.9~) NRE210/ZRE212/ZWE21#系 トヨタ カローラクロス (R3.9~) ZSG10/ZVG1#系 トヨタ カローラスポーツ (H30.6~) E21#H系 トヨタ カローラツーリング (R1.9~) NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系 トヨタ クラウン (H30.6~R4.9) S22#/SH2#系 トヨタ プリウス (H27.12~) ZVW5#系 トヨタ ミライ (R2.12~) JPD20 トヨタ ランドクルーザー (H29.9~) J15#W系 ダイハツ アルティス (H29.7~) AXVH70N/AXVH75N
適合メーカートヨタF
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途キーカバー 質量(g)13
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45 電源電圧(V)DC12 出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W) ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能 適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~) 適合メーカースズキ 定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。 カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。 純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。
使用温度範囲(℃)0~45 電源電圧(V)DC12 出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまで ヒューズ7A(交換可能) 適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用 適合メーカー日産
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。
用途車の小物 カーボン 質量(g)10 タイプ日産用Bタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×42×18 適合車種ニッサン アリア (R4.1~) FE0、ニッサン エクストレイル (R4.7~) SNT33、ニッサン サクラ (R4.6~) B6AW、ニッサン セレナ (R4.12~) C28/FC28/GC28/GFC28、ニッサン ノート (R6.1~)E13/SNE13、ニッサン ルークス (R5.6~) B44A/B45A/B47A/B48A
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント 仕様最大積載台数/1台(15kg) 適合タイヤ/20~29インチ セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個 寸法(mm)H110×W200×D1300 質量(g)2300 種類エアロベース用アタッチメント フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります) 幅(inch)18c-2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷