カー用品 :「koa」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディソンの10cmコアキシャル2wayスピーカー、Prima APX4です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。Prima APX4は10cmウーファーの同軸上にトゥイーターを配したコアキシャル2way。音が同一のポイントから放射されるコンセントリック構造を採用。これにより高域と低域の位相管理が徹底され、聴感上もナチュラルな音質を獲得しています。またトゥイーターにはアコースティックレンズが採用され、ドアにインストールされた場合でも極めて優れた音場、定位感を実現させました。91dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で40Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また41mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。
入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)93 再生周波数帯域(Hz)80~23k 音圧レベル(dB)出力:91/SPL 定格入力(W)40 取付奥行(mm)43
1セット(2個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷