絞り込み
ブランド
  • JOYN
  • ALPINE(9)
  • Pioneer(パイオニア)(4)
  • KICKER(3)
  • HELIX(3)
  • JVCケンウッド(2)
  • アラデン(1)
  • JBL(1)
  • audison(1)
  • μ-Dimension(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カー用品 :「ファーファ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-2です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コペンのインテリアデザインをそのままにダッシュボードもすっきりして視界をオープンにする事で見えてくるシンプルなオーディオレスゆえのスマートさを演出。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)ダイハツ(トヨタ)10ピン6ピンコネクター用。コペンの場合は6ピンコネクター(リアスピーカー配線)がないため6ピンコネクターは使用しません。
型式LA400K質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33グレードRobe/Cero/X-PLAY/GR SPORT 共通適合車種コペン年式H26/6~
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-1です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・ギボシ端子で様々な車種に汎用取付ができるオーディオハーネスが付属。車両側のオーディオコネクターと製品取付ハーネスの間に、各自動車メーカー用のオーディオ電源ハーネス(中間ハーネス)が必要です。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)汎用で使用可能なギボシ端子タイプ
質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-3 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-3JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-3です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・特競技用ベースグレードの「RC」ならばナビよりも計測機器などを載せたい方も多いのではないでしょうか? 「ナビは載せたくないけど音楽は聴きたい…」そんな思いを叶える商品です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)トヨタ28 ピン10 ピンコネクター用。
型式MXPA12/GXPA16質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33グレード-適合車種GRヤリス年式R2/1~
カー用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら