カー用品 :「車用 電圧計」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
【電圧計+2USBポート(TYPE-A)】リアルタイムにお車のバッテリー電圧の確認ができ、バッテリー上がりを事前に防ぎます。
【USB合計出力4.8A】USBポート2口搭載し、1ポート最大2.4Aまで出力します。
【USB出力はスマートIC機能搭載】スマホやタブレット等、接続機器を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。
【ブルーLED付き】通電時にブルーLEDが光ります。
ポート数USB-Aポート×2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)79×32×42
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
【電圧計+USB(TYPE-A)+ソケット】リアルタイムにお車のバッテリー電圧の確認ができ、バッテリー上がりを事前に防ぎます。
【DCソケット1口、USBポート2口付き】DC12Vのソケットが1口、2.4AのUSBポートが2口搭載しております。
【USB出力はスマートIC機能搭載】スマホやタブレット等、接続機器を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。
【180°角度調節機能付き】首振り角度180°の角度調節が7段階で可能なダイレクトプラグタイプです。
【ブルーLED付き】通電時にブルーLEDが光ります。
ポート数DC/1口・USB/2口
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)103×81×45
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。