カー用品 :「車載用エアコン」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動でアームが可動し、Qi正規認証ワイヤレス充電機能内蔵の車載携帯電話ホルダーです。エアコンルーバー取り付けタイプです。 ワイヤレス充電対応の携帯電話は充電ケーブルに接続する必要がなく、本製品にセットすることにより充電が始まります。本製品と携帯電話の間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、異物・過熱検知機能により自動的に充電を停止する安全回路内蔵です。 最大出力10Wで充電します。 携帯電話をかざすとコイルセンサーが反応してアームが閉まるので、誤作動が少ないです。 ケースや手帳型カバーを装着したままでの取り付けも可能で、ホルダー部分とエアコンクリップ、アームアダプターはボールジョイントでタテ・ヨコ回転と角度調節ができます。 両サイドにあるリリースボタンを押すとアームが開きます。エンジンを切ってから約30分以内は内蔵キャパシタによって、アームの開閉が3回可能です。 アームアダプター付属で、エアコンから離れた場所や向きでも操作ができます。
出力iPhone/7.5W・Android/10W ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)99×74×71
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷