カー用品 :「LEDテープ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※4本タイプ。 USBプラグで簡単に電源を取ることができます。 調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。 配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。 薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
セット内容4本入り コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。USBプラグで簡単に電源を取ることができます。調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×100×3
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。 USBプラグで簡単に電源を取ることができます。 調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。 配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。 薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
セット内容2本入り コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

電源を4極に分配できます。 粘着テープで好きな場所に取り付けられるコードタイプです。 通電確認用LED付きです。 国産車・外国車問わず、ご使用できます。 お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。
コード長さ(m)約0.9 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)47×121×32
1個
799 税込879
7日以内出荷

高輝度LEDが3個内蔵されたライトユニットにより、暗いフロア(足元)を4箇所ライトアップできます。 ライトユニットは取り付けステーを使用して、両面テープでシート下に貼り付けたり、フロアマットに取り付けてフロア(足元)を照らします。 ライトユニットは回転角度調節機能付きで光の向きを変えられます。各ライト部の途中にあるコネクターは脱着が可能なので、配線時に大変便利です。 明るさ切り替えスイッチ付きのUSB電源です。 材質・素材:ABS PC/本体(4ユニット)/定格電圧 : DC5V/コード長:約3m
コード長さ(m)3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×60×44
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。 サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。 ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。 ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。 コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き ブラック/RGB調色LED 質量(g)275 定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車) コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8 消費電流(mA)最大:約240 LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷