カー用品 :「RGB」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【USB電源のLEDフレキシブルライト】『USB入力の簡単取付』で好きな色でお手軽にライトアップできるRGB-LEDのフレキライトです。
【スイッチ操作で7色変化】単色固定点灯と7色変化するオートモード搭載。プッシュスイッチ操作で点灯色変更とON⇔OFFの切り替えができます
【ラストメモリー機能付き】エンジンを切っても設定を記録してくれるメモリ機能搭載です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)269×22×10
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き
色ブラック/RGB調色LED
質量(g)275
定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)
コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8
消費電流(mA)最大:約240
LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。
ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。
触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。
最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。
リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。
自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。