カー用品 :「type c 充電器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD65Wの高出力に対応する充電器です。USB-Type-Cプラグがケーブルで直結しているのでコレ1つでノートパソコンまで充電できます。USB-Type-CのノートパソコンだけでなくAndroidスマホ、iPad、電子タバコ、Nintendo Switchなども充電できます。一般的な高出力DC USBプラグに近いコンパクトな設計です。USB-PD充電は20V/3.25Aモードまで対応します。
幅(mm)29 高さ(mm)31 奥行(mm)86 最大出力(W)65 ケーブル長(m)1 入力電圧(V)DC12-24対応 対応機種スマホタブレット、NintendoSwitch、電子タバコ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Type-Cが2ポートで、それぞれ最大PD20W(5V/3A 9V/2.22A 12V/1.87A)出力のポート搭載です。 2ポート同時充電で、最大合計40W出力可能です。 DCソケットの蓋が完全に閉まるコンパクトサイズのDC充電器です。 DCソケットから引き抜きやすいリング設計です。
出力PD40W(2ポート合計) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×24×21
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

リールコードが邪魔にならない車載用充電器です。 USBポートは自動識別IC機能によりスマートフォン/タブレット等を最適な電流値で充電することができます。 上下両面挿しが可能なUSBType-Cコネクタを採用しております。
電圧(V)DC12・24 ブラック 仕様USB Type-Cケーブル+USBポート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×54×29 最大出力4.8A(2.4+2.4) LED色ブルー
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷