本革調素材の使用により純正品のようなインテリアと一体感があるリアトレイです。
トレイの位置が低め※で使いやすい構造です。
(※メーカー従来品より約10cm低い位置)
付属の金属プレートを曲げて調整することにより車のシート背面にフィットし、また本体の揺れも軽減します。
ヘッドレストの取付け穴は長穴タイプで幅広い車種に対応できます。
取付けベースの素材はインテリアに溶け込むような、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。
250mL細缶~500mL紙パックまで、ドリンクホルダーに収納可能です。
スマホは縦・横に立掛けられます。
タブレットは横向きで使用可能です。
金属プレートを付属しています。
質量(g)640
耐荷重(kg)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
USB電源付きヘッドレスト取付けのリアトレイです。タブレットやスマホで映画などを長時間視聴する際、バッテリー残量を気にせずに楽しめます。取付けベースの素材はインテリアになじむ、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。トレイの位置が低めに設置されているので使いやすいです。(メーカー従来品より約10cm低い位置)。シートの背面にフィットし、揺れ防止にもなる金属プレートを付属しています。5V/2.4A×2ポート(合計4.8A)のUSBを搭載。電源コード約2.5mのロングコードです。12V電源カープラグは、お車のソケット内径がΦ21mm~22.5mmまでの車種に使用可能です。夜間USBポートがブルーに光り差込み位置がわかりやすい。
用途車内小物
色ブラック
出力(合計)5V/4.8A
コード長さ(m)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×285×30
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。