大きな手帳型ケースからスリムケースまで収納できるホルダー
ホルダー上部から差し込むだけでホールド
取付自在なゲル付き吸盤を採用(補助板が付属)
収納サイズ:66~105mm 厚み:7~25mm 重さ:250gまで
取付方式ゲル付き吸盤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×84×133
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
片手で脱着。スマホを押し当てるだけでホールド出来るオートキャッチ機能。
用途車内の携帯ホルダー
幅(mm)140
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)105
ワイヤレス充電が出来る自動開閉スマホホルダーです。
用途車内の携帯ホルダー
幅(mm)130
色黒
高さ(mm)180
出力(W)15
スマホの充電コイル位置を検知し、最適な充電位置に自動で合わせるホルダーです。ダッシュボード等にしっかり取付けできる【吸着ゲル付き吸盤タイプ】です。吸盤が取付けづらい場所用に補助板も付属しています。ワイヤレス充電対応のスマホを置くだけで、最大出力15Wの高速充電ができます。安心の充電規格Qi認証品です。自動でアームが開閉してスマホをホールドします。上質感のあるシンセティックレザー(合成皮革)を正面パネルに採用しています。位置調整時などに電子音が鳴らない静音設計なので、毎日の使用でも快適です。プッシュボタン搭載で、誤動作のない確実なアームの開閉操作が可能です。
付属品USB-Cケーブル(約1m)
幅(mm)70
色ブラック
高さ(mm)110
質量(g)430
出力(W)5~15
奥行(mm)180
入力5V2A・9V1.67A・12V1.25A
取付け方法吸盤取付
入力端子USB-Cポート
収納寸法(mm)幅:60~85、厚さ:15以下
耐荷重(g)300まで
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
スマホで押すだけのワンタッチホールド機構です
手帳型ケースやスリムケースなどのケース付からケースレスまで幅広く収納できるホルダーです
手帳型ケースを押し潰さないようにホールドできる特殊な形状のアームです
背面のボールジョイントでホルダーの向きを正面360°回転、前後に180°の角度調整ができます
吸着ゲル付きの吸盤でしっかりと取付けできます
取付けにくい場所用に補助板が付属しています
適合幅57~88mm 厚み6~20mm 重さ250gまで
取付方式ゲル付き吸盤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×107×152
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
スマホを置くと重さでアームが動き、自動でホールドするスマホホルダーです。スマホを持ち上げるだけでホールドが自動解除され、簡単に取出せます。使用していない時はアームが格納され,、コンパクトサイズになり、見た目がすっきりします。アームは前後(スマホの厚さ)方向にスライドするので、ケースレスから大型ケースまで幅広く収納できます。ダッシュボードにしっかり取付けられるゲル吸盤タイプです。背面のボールジョイントでホルダーの傾きを調整できます。
取付方式ゲル吸盤タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×112×165
収納幅(mm)59~88
収納厚(mm)7~13
収納可能質量(kg)0.25
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
スマートフォンを上から差し込むだけで簡単に収納できるホルダーです。吸盤スタンドアームは大きくスイングし、前に伸びるのでローダウンに最適です。車内に馴染みやすい薄型デザインです。アームは左右・前後にスライドし、ステイは上下にスライドするので、ケースレスから大型ケースまで幅広いサイズを収納できます。ゲル付き吸盤でダッシュボードにしっかり取付けできます。背面のボールジョイントでホルダーの傾きを調整できます。
取付方式ゲル吸盤タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×71×160
収納幅(mm)60~96
収納厚(mm)22以下
収納可能質量(kg)0.25
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。