カー用品 :「pd 充電器」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 奥行(mm)35 電圧(V)12/24兼用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ) ブラック 質量(g)約23 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A) ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷

USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。 3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。 最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。 各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ) ブラック 出力USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A) 入力電圧(V)DC12/24
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28 出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4A ケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。 ブラック 質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28 出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4A ケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック 入力電圧(V)DC12
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック 入力電圧(V)DC12
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷