カー用品 :「消防 無線 デジタル」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車 電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24 付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g)112 タイプ無線機能充実タイプ 使用温度範囲(℃)-10~+65 機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線 本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く) 受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

超高感度X/Kバンド受信 信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間 新Hシステム対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用 電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12 付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g)76 タイプコンパクトタイプ 使用温度範囲(℃)-10~+65 本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く) 受信周波数Xバンド、Kバンド 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷