カー用品 :「LED H4」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
特価
本日6月12日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業界初リアカメラが選べる全方位360°ドライブレコーダー!専用の別体カメラで後方録画又はRCAのバックカメラ等で後方録画を選べます。(※専用の別体カメラはオプション品:GDO-51。RCAのカメラはRCA変換ケーブルセット:GDO-52が必要です。)CS-363FH本体はSTARVIS:IMX307搭載で夜間・トンネルなどの少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。200万画素、HDR搭載。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。安心安全の3年保証です。前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!選べるオプションで後方もしっかり録画!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。ナイトクリアVer.2:STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。IMX307搭載<夜に強く高画質>:STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVISTMおよびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。フルハイビジョン録画:フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載:HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。測位が不安定な状況でも精度が向上! みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示:政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。microSDカードメンテナンスフリー:独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!microSDカードの交換を促す画面を表示!撮り逃しを防ぐことができます。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。安心のGPSおしらせ機能 「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。最大12時間/パーキングモードを搭載:常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。ボタンを押すだけでパーキングモードのON/OFFを切りかえることができます。一時的にパーキングモードをオフにするときに便利です。電源を入れると現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-41(2A/5m)が必要です。※オプションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度:本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。録画ファイルロック機能:大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。タイムラプス録画機能:1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。1ファイルに30分間の映像データが記録されます。通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。常時録画:LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。イベント録画(自動):常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画後、常時録画に戻ります。クイック録画機能(手動):イベントを手動で録画する機能です。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。本体は様々な車種に取り付けが可能:車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車でもOKです。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計:セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。自動録画開始:セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能:QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。12/24V車対応:普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。LED信号機に対応:ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。大容量32GBmicroSDカード付属:ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属。TLCに比べて熱に強く優れているMLCタイプ採用。速度や時計の表示:内蔵のGPSで取得した走行速度、時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載:録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様●3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)●HDR有り●VCCI:クラスA●インターネット地図連動有り●外部映像出力無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画圧縮:録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
付属品ドライブレコーダー本体、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、ファーストステップガイド、ボールジョイント(本体・ストレート)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付
電源電圧DC12V/24V
本体寸法(mm)本体:110(W)×30(D)×54(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 96(H)
本体質量(g)122
対応外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカー製オプションmicroSDカード推奨
保証期間3年
視野角車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、車内カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°
トリガー【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画
撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)
F値2
画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム
画角【録画】FullHD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、HD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、D1:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°
動作温度範囲(℃)-10~+60
GPS有り
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
360°+リア 3カメラ録画の全方位ドライブレコーダー。
圧倒的にゆがみが少なく非常に鮮明な記録映像になります。
夜間でも鮮明に記録ができるSTARVISを3カメラすべてに採用!
前方180°+左右と車内180°で360°録画を実現!+リヤカメラで後方もしっかり録画!
煽り運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!
ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!
車内側には赤外線LEDを搭載!
夜間も鮮明に録画可能。
明かりが少ない場所でも撮影できます。
ナイトクリアVer.2
STARVIS IMX307搭載!
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。
※STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。
準天頂衛星みちびきに対応。
測位が不安定な状況でも精度が向上!
5種類90基の衛星を使用可能。
測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
スーパーキャパシタ搭載!
電源ケーブルが外れても安心
スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。
microSDカードメンテナンスフリー
独自システムで安定した録画が可能
設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。
このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。
安心のGPSおしらせ機能
ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。
取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。
最大12時間/パーキングモードを搭載
常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。
駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。
駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。
<バッテリーを保護>
タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。
設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-41が必要です。
※オプションの常時電源コード(GDO-05、GDO-10、GDO-24)は使用できません。
※パーキングモードでは画質を抑える事で長時間録画を可能にしています。
仕様HDRあり、インターネット地図連動あり、VCCI:クラスA
付属品ドライブレコーダー、別体カメラ、直結配線用DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、マウントベース(別体カメラ用)、ポールジョイント(本体・ストレート)、ポールジョイント(別体カメラ・ストレート)、カメラ接続コード、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)【本体】123、【別体カメラ】19
取付方式分離型
フレーム【車内/車外撮影用カメラ】30fps、【別体カメラ】30fps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】110×30×54(マウントベース取り付け時H96/突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時H59/突起部含まず)
センサー3Gセンサー(衝撃感度 10段階)
電源電圧(V)DC12/24
外部出力無し
記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10※メーカーオプションmicroSDカード推奨
液晶サイズ1.44インチ
保証期間3年
視野角【車内/車外撮影用カメラ】水平188.6°垂直102.8°対角190°、【別体カメラ】水平117.2°垂直62.2°対角141.2°
撮像素子【車内/車外撮影用カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー、【別体カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)
F値【車内/車外撮影用カメラ】2、【別体カメラ】2
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
記録画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)
映像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)【車内/車外撮影用カメラ】3、【別体カメラ】2
画角【FullHD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【HD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【D1】車内/車外カメラ:水平182.9° 垂直102.8° 対角189°・別体カメラ:水平94° 垂直62.2° 対角115°
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
GPSあり
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。