さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(63)
  • メディアカバーマーケット(1,340)
  • カーメイト(440)
  • 槌屋ヤック(435)
  • ボンフォーム(417)
  • RG(レーシングギア)(365)
  • SEIWA(セイワ)(349)
  • アイエルモータースポーツ(260)
  • カシムラ(255)
  • BRAHMS(178)
  • 星光産業(169)
  • KAIHOU
  • ブランドをもっと見る
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
360度回転式ドライブレコーダー KAIHOU360度回転式ドライブレコーダーKAIHOU
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アクションカメラ機能<br />マグネット仕様 ドライブレコーダー<br />1.22インチ液晶ディスプレイ<br />165°超広角 3.0Mピクセル<br />詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
リアカメラ付ドライブレコーダー KAIHOUリアカメラ付ドライブレコーダーKAIHOU
6,698税込7,368
1台
6日以内出荷
後方もしっかり録画。
液晶モニター2.3型液晶パネル(320×240)画素数(フロントカメラセンサー)100万画素、(リアビューカメラセンサー)30万画素記録媒体microSDHCカード(クラス6以上推奨/容量8~32GB)仕様ズーム倍率なし、Gセンサー(オフ/低/中/高)、ループ録画機能(2分/3分/5分)、動体検知機能(オン/オフ)、音声録音(オン/オフ)、駐車監視(オンGセンサー検知/オフ)、操作音(固定)セット内容リアカメラ、シガーライター電源、専用取付ステー、microSDカード(8GB)、取扱説明書(保証書付)形式(記録)動画:AVI、静止画:JPG外形寸法(mm)72×63×32消費電力(W)2.7本体質量(g)80電源電圧(V)入力:DC12~24(DC5/500mA)記録方式通常/手動バッテリーリチウム電池180mAh(バッテリー使用時間約3分)スピーカー1W/8Ω端子miniUSBフレームレート25fps画角(フロントカメラレンズ)対角:125°、水平:91°、垂直:53°、(リアビューカメラレンズ)対角:96°、水平:80、垂直:45°動作温度範囲(℃)-10~60
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら