カー用品 :「車載DVD」の検索結果
2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源)
2つのモニターで同時視聴可能。
DCシガー電源コード4m使用。
3列目まで届く。
車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。
質量(kg)1.2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×40
液晶サイズ9インチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。
フロントオーブンでディスクの交換が簡単。
本体操作、リモコン操作どちらも可能。
ACアダプター付属で家でも使える。
用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。
画面サイズ10.1インチワイド
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A
色ブラック
方式映像信号:NTSC/PAL/自動
本体質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260
最大消費電力(W)12
AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)
DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可
解像度1024×600ピクセル
対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー
視野角(左右:上下)上下110°、左右140°
接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1
スピーカー2CHステレオ(2W×2)
再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。
動作温度範囲(℃)5~35
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。