【商品の特徴】。
ハイエース スーパーGL / DX(標準幅)専用設計の車中泊用ベッドキットです。
・車体形状に合わせた専用設計で、純正品のような一体感を実現。
・純正タイダウンフック用ねじ穴を活用し、車体への加工なし!標準工具で取付可能。
・高強度フレームで安全性も確保。ベッド下は広い積載スペースに。
・プロの縫製による上質な仕上がり。ほどよい張り感と硬さで快適な寝心地を提供。
・ベッドの高さは4段階に調節可能。用途に応じて柔軟に対応。
・セカンドシートアレンジや折りたたみに干渉しない設計。
。
【適合車種】
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅。
・DX(2004.8~現行) 1~8型 標準幅(ジャストローは取付不可)。
。
【サイズ】。
・スーパーGL:約 1,800mm × 1,512mm(マット4分割仕様:約 450mm × 4枚)。
・DX:約 1,985mm × 1,532mm(マット3分割仕様:約 661.7mm × 3枚)。
。
【取付方法】。
1.タイダウンフック用のねじ穴にフレームを固定。
荷室にある純正のタイダウンフック用のねじ穴4か所を利用して、専用フレームをしっかりと固定します。
2.天板の設置。
固定したフレームの上面に天板を設置し、位置を調整します。
3.ボルトで固定。
標準的な工具を使用して、ボルトオンで天板をしっかりと固定します。
※車両への加工は不要ですので、取り外せば純正状態に戻すことが可能です。
(取付説明書を同封いたしますのでご確認ください。)
用途防災・車中泊や休憩スペースの確保
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。