DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付
仕様内蔵ヒューズ(A):10
色黒
本体質量(g)90
入力電圧(V)12~24
出力電流(A)8最大10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47
ケーブル長(cm)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

3口電源ソケット コード付 DC12V
モノタロウ
¥599
税込¥659
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付
仕様内蔵ヒューズ(A):10
色黒
本体質量(g)92
入力電圧(V)12~24
出力電流(A)8最大10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55
ケーブル長(cm)60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。
材質PVC・純銅
長さ(m)10
1巻
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。
材質PVC・純銅
長さ(m)5
1巻
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。
材質PVC・純銅
長さ(m)20
1巻
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
色黒
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290
ケーブル長(m)航空:20
角度(°)水平角度:180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50
使用電源(V)DC24
解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi
画素数(PX):200万
設置形態バックビュー
防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。
セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1
色黒
ケーブル長(m)航空:20
角度(°)水平:180
本体質量(g)カメラ:137、モニター:290
使用電源(V)DC24
解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600
画素数(PX)200万
防水性カメラ・ケーブル:IP68
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
200万画素のAHD(アナログハイビジョン)対応で、液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能12V・24V共用バイザー付モニター。明るさ・コントラスト・カラー・モニター画像の上下、左右転回・画面サイズ変更(1・125・1.75・2倍)・モニター画像の左右上下移動・ガイドライン・リモコン付。2系統入力・PAL/NTSC自動切換。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途バックカメラモニター用。
付属品接続ケーブル・モニタースタンド・両面テープ・リモコン
色黒
本体質量(g)モニター:290
使用電源(V)DC12~24
解像度モニター(dpi):1024×600
液晶モニター7インチIPS液晶
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
輝度(cd/m2)800
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
水平角度90度のAHDサイドカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線付。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換、正像・鏡像切換。ガイドライン有無切換。正像・鏡像切換可能。
用途サイドミラーに設置し、 タイヤ横の死角、運転席ピラーで隠れる死角などの把握、障害物への接触を防ぐことが可能。
色黒
角度(°)水平角度:90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×110×51
使用電源(V)DC12~24
解像度カメラ(dpi):1920×1080
画素数(PX)200万
防水性(IP)68
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。
色黒
角度(°)水平角度:140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5
使用電源(V)DC12~24
解像度カメラ(dpi):1920×1080
画素数(PX)200万
防水性(IP)68
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。