カー用品 :「Dフロア」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOITO(小糸製作所)LEDフロアライト
自動車後部座席の足元を、乗降時に明るく照らすランプ「LEDフロアライト」。ラインライトハーフを使った、取付けが簡単なキット商品です。■商品概要。●後部座席下等に装着、足元を明るく照らします。●タクシー乗客の「忘れ物防止や落し物の発見」、「乗降時のおもてなし」にも最適!。●薄型で取付けが簡単、着座の邪魔になりません。●防水性能IP65、PC樹脂レンズ採用により高耐久性を確保。●LEDランプでメンテナンスフリー
用途本商品は車室内専用品です。 質量(g)63(本体) 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12 保護等級IP65相当 色温度(K)6700 使用環境温度(℃)-20~+70 光束(Lm)160
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷