カー用品 :「オートゲージ 油温計」の検索結果
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)180
寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69
使用温度(℃)-40~80
表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85
適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)10~95
駆動源OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。