カー用品 :「sig」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g)180 寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69 使用温度(℃)-40~80 表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85 適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH)10~95 駆動源OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ハンモックバッグ
自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなりますサイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます持ち手部分は長さの調整ができます折り畳むとコンパクトになります600デニールの丈夫な生地を採用毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利。[使用方法]車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します。
用途自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ 材質ポリエステル600D グレー 質量(g)245 ベルト幅(mm)30 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×670×300 マチ(mm)上部:最大600、底部:350 持ち手寸法(mm)約240-600
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷