スライドバイザースクリーン ブラック/スモークPellucid(旧MIRAREED)(3件のレビュー)当日出荷
純正サンバイザーに簡単に取付けられ、折り畳んですっきり収納できる
半透明タイプのサンバイザーです。
日射しに合わせてスクリーン部を最大100mmスライド調整可能です。
スライド調整できるので、ルームミラーへ干渉しません。
トルクヒンジでスムーズな開閉が可能です。
スクリーン部分は熱に強いポリカーボネート製です。
スクリーン部分の透明度を上げ、良好な視界を確保できます。(メーカー従来品比較)
セダン・コンパクトカーに最適。
スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
ペルシードのワンタッチスマホホルダー ロングアーム吸盤です。
手帳型ケースにも対応しており、サイドレバーを少し押すだけで、スマホの取外しが可能です。
ボールジョイントでお好みの角度に調整が出来ます。
タテ置き・ヨコ置きでも使用出来ます。ねじ固定不要で長さの調整ができる、ロングアームを採用しています。
強力吸盤でしっかり取付けでき、水洗いで吸着力が復活します。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
ワンタッチ開閉スマホホルダーアシストグリップPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。
用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1取付アシストグリップ質量(g)約250以下適合幅(mm)約55~88適合厚さ(mm)約20まで
プロワークキット(7点セット)Pellucid(旧MIRAREED)当日出荷
フィルム施工に最適な豪華7点セット。
用途車のフィルムセット内容ビッグゴムヘラ/ロングゴムヘラ/スリムプラヘラ/スプレーボトル/カッターナイフ&カーターガード/グリースペンシル(白えんぴつ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カッターナイフ&カーターガード:約131×32×31 、グリースペンシル(白えんぴつ):約88×7×7 、スプレーボトル:約228×87×31 、スリムプラヘラ:約209×38×4 、ビッグゴムヘラ:約70×95×10 、ロングゴムヘラ:約228×84×4
QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコンPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)130色黒取付エアコン取付タイプ高さ(mm)180出力(W)15奥行(mm)80
ワンタッチスマホホルダードリンクインPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド。手帳型ケース対応。縦横にホールド出来ます。ドリンクホルダー取付スタンド取付後もは360度回転出来ます。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)195色黒高さ(mm)180取付方式ドリンクホルダー奥行(mm)75
ワンタッチホルダーフレキアーム貼付Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉ホルダーです。手帳型ケースにも対応。サイドレバーを軽く押すだけでスマホの取外しが可能です。フレキシブルなロングアームで自由に曲げることが出できローポジションでの設置も可能です。ホルダーの方向を約180°回転出来ます。スマホの縦横置き対応。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付です。
用途車のスマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズ幅:約55~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)75
ハードコートフィルムPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
サイド窓2m。キズに強く施工時やウインドウガラスの開閉でキズが付きにくい。
用途車のフィルム寸法(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
2USBカーチャージャータイプC/タイプCPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプC:PD20Wの高速充電に対応。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ3A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)
QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
強力マグネットでスマホをしっかりホールド出来ます。マグネットによって充電位置が正確に合わさり充電ロスを防ぎ充電効率を最大化します。安全保護回路によりスマホへの過充電を防止します。ワイヤレス充電on/off切替タッチセンサー付きです。フレキシブルなロングアームで自由に曲げる事ができ、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイントによりホルダーの角度を自由に調整出来ます。スマホの縦横置きに対応しています。強力粘着テープでしっかり取付出来ます。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付。
用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15Wセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズケースの厚さ:約2mm以下/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)65使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m点灯色LED:アクアブルー/ナチュラルホワイト
スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)6日以内出荷
Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー アクセサリソケット取付です。
タテ・ヨコ置き対応で、スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン(約28mmの可動域)&ワイヤレス充電。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えができ、フレキシブルアームでお好みの角度に調整ができます。
USB Type-CポートはPower Delivery(PD)20W仕様で高速充電にも対応します。(1台接続時)
USB Type-AはiPhone/Android自動識別IC搭載で端末に合わせた最適充電を行ないます。
スマホをホールドしながらUSBポートとアクセサリソケットを同時に使うことが出来ます。
セット内容ホルダー本体×1/回転防止リング×1(スペーサー)/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×111×358適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)当日出荷
Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー ロングアーム吸盤です。
スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
タテ・ヨコ置き対応でオートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFFの切替えが行えます。車両側への傷を防止する傷防止パッド付きです。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×111×227適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
ドア傷防止プロテクターPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
マグネットタイプのプロテクターです。お湯やドライヤーで温めるだけで簡単に取付けられ形状にフィットします。強力マグネットにより装着したまま高速道路の走行や洗車機の使用が可能です。コーテイング施工車にも対応。
用途車の車外用品セット内容ドア傷防止ハンドルプロテクター 艶有り×2高さ(mm)180奥行(mm)5入数2
ワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーエアコン取付Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
オートスキャン機能搭載でスマホ充電部を自動検知。ホルダー充電部がスマホ充電部に自動で移動し位置ズレによる充電ロスを無くします。キャパシタ内蔵でエンジン停止後もスマホを取り外す事が出来ます。安全保護回路でスマホの過充電を防止します。ワイヤレス充電のon/off切替スイッチ付。スマホの縦横置き対応。スイングアームで360°回転とスライド移動でエアコン吹出し口を塞がず取付出来ます。
用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15W(iPhone:7.5W)セット内容ホルダー本体×1/エアコン取付フック×1/アジャスター×1/スイングアーム×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)160サイズ幅:約58~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約250g以下高さ(mm)180奥行(mm)90ケーブルType-A / Type-C 約1.3m
リードディフューザークリップタイプPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
気化式ディフューザー。エアコン吹出し口にクリップを挟むだけ。縦横丸型のエアコンフィンに対応。トップカバーの開閉で香りの強弱を調節。脱着式でお部屋でも使用出来ます。
用途車の芳香剤セット内容ディフューザー本体/オイルスティック/スティックホルダー(中栓)/ドロッパ―オープナー幅(mm)50サイズ約H46×W28×D82 /mm高さ(mm)125奥行(mm)40
アロマディフューザーPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ネプライズ式ディフューザー。噴霧レベル3段階調整。エッセンシャルオイルを取付けるだけ。エンジンonで自動噴霧。停止タイマー1H/2H/4H。USBケーブルで電源供給。
用途車の芳香剤セット内容ディフューザー本体×1/USBケーブル(Type-A/Type-C)×1 /ドロッパーオープナー×1/高さ調整スペーサー(ウレタン素材 高さ10mm)×2 /ボトル(洗浄用)×1/取扱説明書×1幅(mm)100サイズ約H137×W70×D70 /mm高さ(mm)180奥行(mm)90
エッセンシャルオイルPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
感覚を心地よく刺激するオリエンタルな趣きのある香り。
用途車の芳香剤幅(mm)32高さ(mm)75.5奥行(mm)32内容量(mL)10香りレモングラスサンダルウッド主原料天然エッセンシャルオイル
エッセンシャルオイルPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
森林を静かに満たすような凛とした空気に包まれる香り。
用途車の芳香剤幅(mm)32高さ(mm)75.5奥行(mm)31.5内容量(mL)10香りパインヒノキ主原料天然エッセンシャルオイル
シンプルデザインドリンクホルダ―Pellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
エアコン取付タイプ。大中小の3サイズフックでエアコンフィンに合わせたサイズの選択が出来ます。600mlペットボトル/細缶/太缶/コンビニコーヒーに対応。
用途車のドリンクホルダーセット内容ドリンクホルダー本体×1/エアコン取付フック×2/アジャスター貼付け傷防止用テープ×1/アジャスター貼付け粘着テープ×1幅(mm)110高さ(mm)170奥行(mm)120
2USBカーチャージャータイプA/タイプAPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ4A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)
吸盤補助ベースプレートPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
スマホホルダー用の吸盤補助ベースです。セパレートタイプで貼付けプレートを内装の局面に合わせてしっかりと貼付けられます。吸盤ベースプレートは回転式固定により、貼付けプレートに簡単にセット出来ます。吸盤のサイズ直径70mmまで対応。
用途車のスマホホルダーセット内容吸盤ベースプレート×1/脱脂用アルコールパッド×1/貼付けプレート×1/取扱説明書×1幅(mm)100高さ(mm)180奥行(mm)15
カーフィルム 汎用Pellucid(旧MIRAREED)6日以内出荷
ペルシードのカーフィルムです。
可視光線透過率約0%で暑さと赤外線を大幅にカットし、車内からも車外からも全く透けない真っ黒なフィルムで盗難・車上荒らし防止やプライバシー保護に使用できます。
指定窓ガラス専用フィルムとなっております。
仕様透明度:約0%、赤外線カット(断熱):約100%色ゼロブラック寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)紫外線カット約100%
カーフィルム 汎用Pellucid(旧MIRAREED)7日以内出荷
ペルシードのカーフィルムです。
紫外線から肌を守りながらプライバシー保護に最適なサイドガラス約2枚分貼れる55cm×2m巻のフィルムです。
仕様透明度:約13%、赤外線カット(断熱):約18%色ダークスモーク寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)紫外線カット約99%
ワンタッチ開閉スマホホルダーPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。スイングアームで360度回転します。エアコン取付。
用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/エアコン取付フック×1/補助ステー×各1(大・小)取付エアコン適合幅(mm)約55~88耐荷重(g)ホルダー部:約280以下適合厚さ(mm)約20まで
QIワイヤレス充電+自動開閉ホルダーロングアーム吸盤Pellucid(旧MIRAREED)6日以内出荷
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)145色黒取付吸盤取付タイプ高さ(mm)180出力(W)15奥行(mm)80
エッセンシャルオイルPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
清涼感と潔さをそなえるシトラスをミックスした香り。
用途車の芳香剤幅(mm)32高さ(mm)75.5奥行(mm)31.5内容量(mL)10香りシトラスライム主原料天然エッセンシャルオイル
エッセンシャルオイルPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
フローラルの華やかさと柑橘の爽やかさが融け合う香り。
用途車の芳香剤幅(mm)32高さ(mm)75.5奥行(mm)31.5内容量(mL)10香りフラワーオレンジ主原料天然エッセンシャルオイル
エッセンシャルオイルPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
はつらつとした気分を高める柑橘の
用途車の芳香剤幅(mm)32高さ(mm)75.5奥行(mm)32内容量(mL)10香りベルガモットマンダリン主原料天然エッセンシャルオイル
滑らないステップ保護シートPellucid(旧MIRAREED)6日以内出荷
ペルシードのステップ保護シート、SJD2028です。・車の内装(ステップ)などの保護に最適・エンボス加工の為、踏んでも滑りにくく安全※靴底の素材によっては滑る可能性があります・半透明シートなので目立ちにくい・特殊のり採用で、簡単貼付け
セット内容シート×2色半透明寸法(高さH×幅W)(mm)650×200
スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)6日以内出荷
ペルシードのQi対応 正規認証品のワイヤレス充電自動開閉スマホホルダードリンクインです。
タテ・ヨコ置き対応。スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
オートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFF切替えスイッチ付き。ねじ固定不要ロングアーム。
ドリンクホルダー取付スタンドは設置後も360°回転出来ます。
セット内容ホルダー本体×1/ドリンクホルダー取付けスタンド×1/USB(A-C)ケーブル×1/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約213×111×131適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
ポーチ マ・ポシェPellucid(旧MIRAREED)6日以内出荷
化粧品、ガジェット類、趣味小物に、車内で小物を使用したいときに便利です。
フラットに開くことで転がらず探しているものがすぐ見つかります。
外から取り出せるポケットティッシュ収納。
綿や麻で織られた平織りの厚手生地でしっかりと丈夫な布製。
仕様ファスナー・ポケットティッシュ入れ・内メッシュポケット・脱着可持ち手付材質フェイクレザー×帆布地質量(g)約170寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約10×18×10
ポーチ マ・ポシェPellucid(旧MIRAREED)6日以内出荷
ジム用品や旅行用のバックインバックに最適です。
フラットに開くことで転がらず探しているものがすぐ見つかります。
BOXティッシュを外から取り出せる大型収納タイプは場所を問わない置き型のインテリアにもなります。
材質バスケットウェーブ×ポリエステル質量(g)約235寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約11.5×24×11.5
スターターキットPellucid(旧MIRAREED)6日以内出荷
ペルシードのスターターキット(5点セット)です。
フィルム貼りの必需品、使いやすさを求めたワークキットです。
ガンタイプスプレー:350mlの大容量で洗剤液を作る回数を削減、作業性アップ。
ゴムヘラ:硬い面と柔らかい面を1つのボディに合わせたワイドタイプ。
ロングプラヘラ:ゴムヘラでは届かないリヤガラスや窓ガラスの角の仕上げに。
カッターナイフ:フィルムの仕上げに便利。窓ワクに合わせたラインで綺麗にカットできます。
グリースペンシル:フィルムにキズを付けず型取りができる。
セット内容スプレーボトル/ワイドゴムヘラ/ロングプラヘラ/カッターナイフ/グリースペンシル(白えんぴつ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スプレーボトル:約228×87×31/ワイドゴムヘラ:約60×70×10/ロングプラヘラ:約228×84×4/カッターナイフ:約131×20×11/グリースペンシル:約88×7×7
ビッグフックPellucid(旧MIRAREED)5日以内出荷
ペルシードのビッグフック BKです。
ヘッドレストに引っ掛けて買い物袋やバッグの吊り下げ転倒防止に有用な大型フックです。
ベルトの長さを5cm~30cmに調整可能、ビッグタイプで5kg対応です。
ワンタッチ開閉スマホホルダーアクセサリーソケットPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2取付シガーソケット取付最大出力5V3A適合幅(mm)約58~88耐荷重(g)ホルダー部:約250以下適合厚さ(mm)約20まで
縦横置スマホホルダーロングアームPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
スマホの重さでアームが変形するキャッチホルダーです。。スマホを片手で簡単にホールド取り外しが出来ます。ボールジョイントで角度調整可能です。吸盤は水洗いで粘着力が復活します。
用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/傷防止パッド×1 (3枚)色ブラック取付吸盤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×115×300適合幅(mm)タテ置き時 約65-85耐荷重(g)約150-230以下適合寸法(mm)置き時:横約65-80適合厚さ(mm)約10まで
メタルシンプルアッシュトレイPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
アルミボトルの質感が高いハイグレードな灰皿。2重構造ボトルで高い耐熱性。LED搭載。吸殻は約60本収納。
用途車の灰皿セット内容アッシュトレイ本体×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×70×70電池電池種類:ボタン電池 CR2032×1個、電池寿命:連続点灯時間 約200時間
ワンタッチ開閉タブレットホルダーリアPellucid(旧MIRAREED)4日以内出荷
ヘッドレスト取付リア用スマタブホルダー。充電しながら使用可能。4.7-12インチ対応。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)210色黒高さ(mm)180取付方式ヘッドレストポール奥行(mm)95