カー用品 :「ゴム用両面テープ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSC262-M ブラインドサイドカメラ(カメラ角度調整タイプ) データシステム 動画あり
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC 付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書 材質ウレタン 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44 有効画素数約32万画素 消費電流(mA)40 解像度(水平)約450TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角水平画角110/垂直画角80 出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
18,980 税込20,878
4日以内出荷

BSC261-S ブラインドサイドカメラ(カメラ角度固定タイプ) データシステム 動画あり
ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC 付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書 材質ウレタン 艶消し黒塗装 電源(V)DC9~15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】105×28×37 有効画素数約32万画素 消費電流(mA)40 解像度(水平)約500TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角水平画角110/垂直画角80 出力タイプ正像/鏡像映像
1箱
16,980 税込18,678
7日以内出荷