絞り込み
ブランド
  • データシステム
  • カシムラ(13)
  • ALPINE(4)
  • Bullcon(1)
  • CAPStyle(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カー用品 :「led端子」の検索結果

特価
本日1月8日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車種別サイドカメラキット  シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用 データシステム車種別サイドカメラキット シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用データシステム
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。
仕様【映像信号】NTSCセット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、LED制御ユニット、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書質量(g)【LED制御ユニット】(配線含む)40タイプLED内蔵出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)電源DC9~15V 1A/【LED制御ユニット】DC12V 2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装有効画素数32万消費電流(mA)400/【LED制御ユニット】40解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)防塵防水性能IP67準拠動作温度(℃)【LED制御ユニット】-20~+65画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
車種別サイドカメラキット データシステム車種別サイドカメラキットデータシステム
19,980税込21,978
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
仕様(映像信号)NTSC防塵防水性能IP67準拠RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
車種別サイドカメラキット データシステム車種別サイドカメラキットデータシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15消費電流(mA)約40解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角100°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
led丸型特集
おすすめ人気ランキング
カー用品