カー用品 :「三角表示板 コンパクト」の検索結果
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!
付属品ケース
材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール
質量(kg)1.5
規格国家公安委員会認定品(交F06-1)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405
アズワン品番65-0378-29
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!!
安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。
車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています)
緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計)
作業灯・懐中電灯としても使用可能!!
COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm
IPX3相当 防滴仕様
底面&クリップ部のダブルマグネット
スイベルクリップで取付自在!!
携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン
質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135
電源(アルカリ乾電池)単4×3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41
使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。