カー用品 :「DC扇風機」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューレイトンのエマーソン クルマの扇風機、EM-346BKです。DC12Vのシガーソケットに差し込んで電源をとり、クリップで固定できるハイパワー扇風機です。風量は弱と強の2段階設定できます。空気を循環させることにより冷暖房の効率をアップし、省エネに貢献します。
材質羽根/ガード:PP モーター部/支柱/クリップ:ABS樹脂 コード長さ(m)3 本体質量(g)600 入力電圧(V)DC12 最大消費電力(W)強 10/弱 7 本体サイズ(mm)W180 H167 D187 ヒューズ1A 管 20mm 管ヒューズ
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷