絞り込み
ブランド
- ヒナカ(旧:日中製作所)
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(1,584)
- 工進(799)
- ボンフォーム(486)
- 槌屋ヤック(453)
- カーメイト(394)
- カーク産業(384)
- RG(レーシングギア)(343)
- アイエルモータースポーツ(289)
- SEIWA(セイワ)(219)
- カシムラ(213)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- ALPINE(160)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(140)
- 星光産業(133)
- Azur(115)
- セルスター(108)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(105)
- ブランドをもっと見る
特価

スリムレール1.55mセット
ヒナカ(旧:日中製作所)(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット10日以内出荷自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個材質アルミ許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)長さ(m)1.55レール(mm)W10.5×H6
スリムレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥95,980税込¥105,5781箱(50本)10日以内出荷自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。セット内容カーテンレール本体(パーツなし)材質アルミ許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)長さ(m)2レール(mm)W10.5×H6