カー用品 :「電気 差し込み」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。
車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
色ブラック
材質PC樹脂
寸法(mm)50×106×32
質量(g)59
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)55
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12(DC11・DC15)
定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)
出力波形矩形波
入力電流(A)2.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。