絞り込み
ブランド
  • エフ・アール・シー
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(1,584)
  • 工進(799)
  • ボンフォーム(486)
  • 槌屋ヤック(453)
  • カーメイト(395)
  • カーク産業(385)
  • RG(レーシングギア)(343)
  • アイエルモータースポーツ(290)
  • SEIWA(セイワ)(220)
  • カシムラ(213)
  • ロイヤル化成(193)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(160)
  • D.A.D(GARSON)(149)
  • MAD MAX(マッドマックス)(139)
  • 星光産業(133)
  • Azur(115)
  • セルスター(110)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FT-DR130W-W用カメラ延長ケーブル8m エフ・アール・シー

    FT-DR130W-W用カメラ延長ケーブル8m

    エフ・アール・シー
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    FT-DR130W-W専用オプション
    用途リアカメラ延長ケーブル(8m)。
  • 車用バックカメラ NX-B500 エフ・アール・シー

    車用バックカメラ NX-B500

    エフ・アール・シー
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    小型 水平画角90°のワイドカメラ IP67クラスの防水・防塵性能 30万画素の高画素映像 DC12V/24V車専用
    電源(V)8~35寸法・サイズ(mm)76×77×78有効画素数640(水平)×480(垂直) 約31万画素使用電源(V)12/24消費電流(A)0.24解像度(水平) 600本動作温度(℃)-10℃~+50℃防水保護等級IP67設置形態バックビュー画角水平 90° / 垂直 45°映像出力Composite Video NTSC
  • FT-DR130W-W用裏取り直結電源ケーブル エフ・アール・シー

    FT-DR130W-W用裏取り直結電源ケーブル

    エフ・アール・シー
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    FT-DR130W-W専用オプション
    用途車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。
  • ドライブレコーダーオプション DC-4B5VS エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション DC-4B5VS

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型.5V出力 裏取電源配線 12/24兼用。
  • 30万画素長時間録画・ドライブレコーダー エフ・アール・シー

    30万画素長時間録画・ドライブレコーダー

    エフ・アール・シー
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    業界最小!最軽量! 連続撮影機能 連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。 インストール不要 映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。 取付簡単 カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。 GPSユニットが接続可能 別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
    付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)質量(g)38(取り付けステー含まず)電源電圧(V)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×32×60(取付ステー含まず)記録媒体SD Card総画素数約30万画素画素数30万画素最低被写体照度(Lux)2フレームレート2/5/10/15フレーム/sec画角水平:約90度ビデオ仕様サイズ:VGA(640×480)、QVGA(320×240)イメージセンサーCMOS
  • ドライブレコーダーオプション DC-4B5VL-R エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション DC-4B5VL-R

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がL型の右向き 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
  • ドライブレコーダーオプション HX-GP200 エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション HX-GP200

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。(NX-DR200S、NX-DR201、NX-DRGIGA用)
  • ドライブレコーダー12V機専用直結電源ケーブル エフ・アール・シー

    ドライブレコーダー12V機専用直結電源ケーブル

    エフ・アール・シー
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    12/24用の、3メートル裏取配線です。
    コネクタ形状L型対応機種FT-DR Mega、FT-DR ZEROⅡPlus、FT-DR ZERO Plus、FT-DR ZEROⅢ、FT-DR ZEROⅡ、FC-DR909、FC-DR919MEGA、FC-DR202W、NX-DR01(12V専用)、NX-DR03、NX-DR05、NX-DR07、FC-DR101、FC-DR707、FC-DR101 PLUS、FC-DR707 PLUS、FC-33DR、FC-55DR
  • ドライブレコーダーオプション DC-4PK エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション DC-4PK

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    4メートルの5V出力 裏取電源配線です。駐車監視電源ケーブル 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
  • ドライブレコーダーオプション DC-10B5VS エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション DC-10B5VS

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    10メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
  • ドライブレコーダー用赤外線ユニット エフ・アール・シー

    ドライブレコーダー用赤外線ユニット

    エフ・アール・シー
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    赤外線ユニットの接続により、夜間でも鮮明に映像を記録することができます。
    対応機種FC-DR101 / FC-DR707、FT-DR ZERO PLUS、FT-DR ZEROⅡ PLUS、FC-DR909、FC-DR202W
  • ドライブレコーダー用ドップラセンサー エフ・アール・シー

    ドライブレコーダー用ドップラセンサー

    エフ・アール・シー
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    このセンサーを接続することにより、ドライブレコーダーを防犯カメラとして効果的に利用できます。 ダッシュボード上に車内に向けて設置をし、ドップラーセンサーにより、車の左右・後方に不審な人影があった場合に検知をし、接続しているドライブレコーダーで記録をします。 最大2台のドライブレコーダーを接続できます。 ドップラーセンサーによる自動録画機能 ドライブレコーダー2台接続可能 車のACC(アクセサリーキー)との連動 マルチパワーボックス接続可能
    仕様アース方式:マイナスアース方式質量(g)約46(取り付けステー除く)感度センサー:L(低感度)、M(中感度)、H(高感度)の3段階切り替え寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×41×52(突起部除く)対応機種「FT-DR ZERO」「NX-DRW10/10H」を除くメーカードライブレコーダーの主要な機種電源電圧(V)DC+12消費電流(mA)7(定常時)、37(セキュリティ動作中)保護回路+12V入力:1.5A(自動復帰型)、+12V出力(2系統):各1A(自動復帰型)
  • NX-DR01用防水ケース エフ・アール・シー

    NX-DR01用防水ケース

    エフ・アール・シー
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    NX-DR01に対応した防水ケースです。 バイクのハンドルバー等に取り付けることも可能。 また、オプションのGPSユニット(HX-GP1)を 接続することができます。
    付属品本体ケース、GPSコードブッシュパイプ取付ステー、ヒューズケ-ブル
カー用品