カー用品 :「加藤電機」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HORNET ハンドルロック KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!操作が簡単で使いやすい、純正キーレス連動モデル。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LH-3SR HORNET 自動車用メタルワイヤー式ハンドルロック KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%) 質量(kg)約0.4 寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く) 全長(cm)約69 アズワン品番64-9312-86
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)12Vリモコン電池
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
アズワン品番64-9313-17
1個
399 税込439
当日出荷

ダイオード5本分岐ユニット。各ドアへのドアトリガー配線時、電流のまわり込みを防ぐために接続します。
アズワン品番64-9313-23
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

HORNET HSDR300-701 HORNET セキュリティーアラーム KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど 質量(g)ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68 外形寸法(mm)ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26 消費電力(W)約3 電源電圧(V)ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12 有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素) 機能セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能 記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB) 消費電流(mA)待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000 LED色動作確認:赤 使用周囲温度(℃)ドライブレコーダー:-30~+65、メインユニット:約-40~+85 フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264) 音圧レベル(dB)サイレン:最大約128 録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択 音声録音ワンタッチON/OFF可能 液晶モニター3.0インチIPS方式 記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字) アズワン品番64-9312-79 日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵) フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps) 画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°) 録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

カーセキュリティとドライブレコーダーの2つの機能を搭載!音と光と録画で犯人を威嚇撃退します。リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様エンジンスターター併用可能 付属品生活防水リモコン2個 型式728VⅢ 寸法(mm)78×76×26 機能2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック 操作リモコン:10m アズワン品番64-9312-78
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

HORNET SDR300H HORNET ドライブレコーダー KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
KATO-DENKI(加藤電機)HORNET ドライブレコーダー
前方+車内のデュアルカメラのドライブレコーダー。長時間録画128GBに対応。-30℃でも使用可能な寒冷地仕様。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど 質量(g)約110 外形寸法(mm)約120×67×40 消費電力(W)約3 電源電圧(V)DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m) 有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素) 機能録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能 記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB) 使用周囲温度(℃)-30~+65 フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264) 録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択 音声録音ワンタッチON/OFF可能 液晶モニター3.0インチIPS方式 記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字) アズワン品番64-9312-80 日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵) フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps) 画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°) 録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。 接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。 集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。 集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。
アズワン品番64-9313-03
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

RAC1 HORNET リレーアタック対策ケース KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
自動車の電子キーをケースに入れるだけで、電波を遮断し、リレーアタック対策ができます。 外出時に持ち運んで使用することで、防犯性を高めることができます。 普段使いしやすい黒革調仕立てで赤のステッチのバランスが絶妙なオリジナルケースです。 HORNETロゴが型押しされたデザインです。
寸法(高さH×幅W)(mm)約125×90(ケース本体) アズワン品番64-9312-91 適合寸法(mm)電子キー:最大H85×W55×D20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

メタルワイヤー式ハンドルロックの着せ替えカバー。ワイヤー保護カバーを着せ替えてオシャレに防犯しよう!
材質ポリエステル 寸法(mm)約400×50 質量(g)約19
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1858-26
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
車両盗難対策に!専用キー付、コンパクト設計なハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1841-83
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1841-82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)ボンネットピンスイッチ
ボンネット用スイッチ
アズワン品番64-9313-36
1個
869 税込956
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)スピーカー
セキュリティシステムのスピーカー。
アズワン品番64-9313-16
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)セキュリティステッカー
気軽に買える安心感!どんなクルマにもぴったり! HORNETステッカー
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KATO-DENKI(加藤電機)スキャナーズ(青)
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
アズワン品番64-9313-08
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

HORNETドライブレコーダーをシガーソケット非装着車やHORNET701VSと連動する時に使用する専用ハーネスです。
アズワン品番64-9313-24
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)HORNETアクリルスキャナー
おしゃれなアクリルプレートで犯人を威嚇! アクリルプレートにはHORNETロゴ入り。
ライト:青色 アズワン品番64-9313-12
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)セキュリティステッカー
気軽に買える安心感!どんなクルマにもぴったり! HORNETステッカー。暗闇で光る蓄光ステッカー。
アズワン品番64-9313-48
1個
359 税込395
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)鍵穴シール
カギ穴シール。カギのこじ開けによるいたずらや車上荒しに対して、視覚的に威嚇 カギ穴のドレスアップ。女性でも簡単に装着可能。セキュリティ初心者にオススメ。 シールサイズは2種類(12mm・14mm)あり、多くの車種に対応可能
1個
899 税込989
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)高輝度LED(青)
高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。
アズワン品番64-9313-39
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

動作確認LED付プログラムスイッチ(赤)
アズワン品番64-9313-35
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。エンバー。
リモコン493V、493H 対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8 アズワン品番64-9313-27
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)360V用CAN接続ハーネス
HORNET 360V/361V用のCAN接続ハーネスです。 OBDⅡ以外の車両配線からCAN信号を取得する場合に使用します。
アズワン品番64-9313-22
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1Aダイオード(10本入り)。 オプションを多数使用する場合に電流のまわり込みを防ぐために配線の途中に接続します。 また各ドアへのドアトリガー配線時に電流のまわり込みを防ぐために接続します。
アズワン品番64-9313-21
1個
899 税込989
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)2W LED SLL101
ニューコンセプト!! 2W(ワット)のLEDで犯人を威嚇!
アズワン品番64-9313-11
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

対応機種に追加することでセキュリティの操作はもちろん、警告、警報時にはLEDが点滅してクルマの異常を知ることができます。 リモコンの操作範囲 市街地で約200~300mです。(ご利用環境により異なります。) 車両異常時にLEDのアンサーバックでお知らせします。 リモコンは充電式で、約1.5ヶ月ご利用いただけます。(ご利用環境により異なります。) リモコンは最大4個まで登録できます。 ESP対応のオプションです。
アズワン品番64-9313-07
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)デジタル傾斜センサー
633Mデジタル傾斜センサーの特長と仕組み 検出方向 デジタル傾斜センサ-では主に一軸方向の傾斜を検出できますが、一軸方向以外に傾斜した場合も設定角度を越えた場合に警報を鳴らします。 40度の坂まで対応可能 デジタル傾斜センサ-は坂道駐車の場合も傾斜角度を自動学習し、クルマの傾きを検出します。取付角度を水平にした場合に40度まで検出可能です。 検出角度 検出可能角度は、0.6度、1.2度、1.8度、2.4度の全4段階の角度設定ができます。駐車環境や設置方法などがクルマによりそれぞれ異なるため検出角度を都度設定できる場所に設置することをお勧めします。
アズワン品番64-9313-01
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)ソレノイドリレー
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9312-92
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クラッシックブラック。
リモコン493V、493H 対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8 アズワン品番64-9313-31
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。アストロブルー。
リモコン493V、493H 対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8 アズワン品番64-9313-30
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クリムゾンレッド。
リモコン493V、493H 対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8 アズワン品番64-9313-29
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

システムアップにも最適な犯人撃退サイレン 電源供給が絶たれた際にサイレン(120dB)を鳴らします。バッテリーを外して盗難する手口に効果的です。また、専用キー以外では解除できないので安心です。 小型のバックアップバッテリー内蔵の1音色サイレンです。 ※専用キーは2個付属しています。 専用キーの複製は行っておりませんので大切に保管ください。
アズワン品番64-9313-15
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)VARAD L.E.D.'S
「コンパクト設計」 コンパクト設計により、ダッシュボード上等のワンポイントアクセサリーに最適。ホーネットと連動させることで、セキュリティのONと同時に点滅を始めます。
アズワン品番64-9313-10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)スキャナーズ(赤)
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
アズワン品番64-9313-09
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

455Vを装着することで、純正のキーレスリモコンでホーネットの操作ができるようになります。
アズワン品番64-9312-94
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)ドアロックモジュール
ホーネットと組み合わせることで、ドアロックをホーネットのリモコンで操作できるようになります。車種により別売のオプション451M、525Tなどを使用することで様々なコントロール形式のドアロックシステムに対応が可能です。
アズワン品番64-9312-93
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング