2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HORNET SDR300H HORNET ドライブレコーダー KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
KATO-DENKI(加藤電機)HORNET ドライブレコーダー
前方+車内のデュアルカメラのドライブレコーダー。長時間録画128GBに対応。-30℃でも使用可能な寒冷地仕様。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど 質量(g)約110 外形寸法(mm)約120×67×40 消費電力(W)約3 電源電圧(V)DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m) 有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素) 機能録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能 記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB) 使用周囲温度(℃)-30~+65 フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264) 録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択 音声録音ワンタッチON/OFF可能 液晶モニター3.0インチIPS方式 記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字) アズワン品番64-9312-80 日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵) フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps) 画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°) 録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

HORNET HSDR300-701 HORNET セキュリティーアラーム KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど 質量(g)ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68 外形寸法(mm)ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26 消費電力(W)約3 電源電圧(V)ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12 有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素) 機能セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能 記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB) 消費電流(mA)待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000 LED色動作確認:赤 使用周囲温度(℃)ドライブレコーダー:-30~+65、メインユニット:約-40~+85 フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264) 音圧レベル(dB)サイレン:最大約128 録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択 音声録音ワンタッチON/OFF可能 液晶モニター3.0インチIPS方式 記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字) アズワン品番64-9312-79 日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵) フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps) 画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°) 録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング