カー用品 :「衝撃 センサ」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
搭載のGセンサーが駐車中の衝撃を検出し録画を開始。本製品を対応する録画機能付インナーミラーへ接続することで、駐車中の衝撃を監視します。本製品に搭載のGセンサーが衝撃を検出した場合、電源を供給を開始します。録画機能付インナーミラー内蔵の前後方録画機能により1分間録画を行います。衝撃検出お知らせ機能。駐車中に衝撃を検出した場合、威嚇LED(青)の点滅パターンを1回点滅から2回点滅に切替えます。さらにエンジン始動時にブザー音(ピピピピピ)にてお知らせします。
セット内容駐車監視ユニット(本体/1個)、 取扱説明書(1枚)(保証書付き)、 メインハーネス(1本)、 両面テープ(1枚)、 クッションテープ(1枚)、 脱脂クリーナー(1枚)、 インシュロック(2本) 質量(g)34 電源電圧DC 12V センサーGセンサー:○(2段階切替え) 消費電流(mA)通常時4以下、最大45以下 動作温度範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×16.3×84.5(突起物除く)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

STARVIS 2(TM)技術搭載センサー採用。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。フロントカメラにはWQHD370万画素のセンサーを搭載。Full HD(200万画素)より約1.8倍高精細な映像で、周囲の状況を鮮明に記録します。HDR機能を搭載。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。
付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 寸法(mm)(録画)フロント: WQHD 2560×1440、FullHD 1920×1080、HD 1280×720、リヤ:FullHD 1920×1080、HD 1280×720 質量(g)フロントカメラ:112.2、リヤカメラ:28.2 本体寸法(mm)フロントカメラ:92.4(W)×58.4(H)×29.2(D)、(取付ステー装着時)92.4(W)×81.3(H)×29.2(D)、リヤカメラ:39(W)×29(H)×24.7(D)、(取付ステー装着時)39(W)×47.7(H)×24.7(D)(突起部を除く) 電源電圧(V)DC12 記録方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 有効画素数フロント:最大370万画素、リヤ:最大200万画素 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨 液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶 総画素数フロント:500万画素、リヤ:200万画素 撮像素子フロント:1/2.8型CMOSセンサー STARVIS 2(TM)技術搭載、リヤ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS 2(TM)技術搭載 記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音○(ON/OFF可) 適合車種12V 画質高画質/中画質/低画質 F値フロント:F1.8、リヤ:F1.8 最大消費電流(A)通常時:330mA以下/スーパーキャパシタ充電時:730mA以下 フレームレート27.5fps/17.5fps 画角(レンズ)フロント:水平134° 垂直70° 対角160°、リヤ:水平138° 垂直70° 対角168° 動作温度範囲(℃)-10~60 GPS
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

HDR204G ドライブレコーダー HDR204G コムテック 動画あり
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用! 大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。 HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。 オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート27.5fps 記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 撮像素子1/2.7型CMOSセンサー 画角水平136° 垂直70°(対角168°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5 質量(g)113(取付ステー含む) 取付ルームミラー裏、ダッシュボード 画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶 適合車種12V/24V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F2.0 レンズ材ガラス 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 解像度320×240
1台
19,980 税込21,978
欠品中

STARVIS 2搭載。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。またセンサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。HDRで夜間も綺麗。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。安全運転支援機能搭載:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。対角168°の広角レンズを採用。今まで見えなかった車両前方左右の広い範囲を記録します。ご購入日より1年間、0円にてデータ復旧サービスをご利用いただけます。microSDカードメンテナンスフリー。3つの安心録画機能:常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。200万画素で映像もキレイ。通常録画もタイムラプス録画、GPS搭載、全国のLED信号機に対応、地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み、多彩な液晶表示
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 取付フロントカメラ:フロントガラス/ダッシュボード、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ 質量(g)フロントカメラ:118.1、リヤカメラ:27.7 電源電圧(V)DC12 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数最大200万画素 機能GPS、Gセンサー、夜間・暗所撮影対応センサー、ナイトビジョン機能、HDR・WDR機能、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能、タイムラプス録画機能、駐車監視録画方式、保護機能:SDカードチェック機能・緊急録画停止機能・バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能・後続車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・前方信号お知らせ機能・ドライブサポート機能・車速アラーム機能、カメラ輝度調整、フロントカメラ上下反転機能、リヤカメラ上下反転機能、液晶の明るさ調整:3段階に調整可能、録画中の液晶表示、リヤカメラ鏡像機能 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨 消費電流(mA)通常時:340以下/スーパーキャパシタ充電時:700以下 液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 保証期間3年(消耗品は除く) 記録ファイル形式映像ファイル形式:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)、録画ファイル構成:1ファイル30秒単位 音声録音ON/OFF可能 記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 適合車種12V車 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 記録時間8GB:約30分~約50分、16GB:約60分~約105分、32GB(付属):約120分~約210分※初期設定:約120分、64GB:約245分~約425分、128GB:約495分~約855分 フレームレート27.5fps/17.5fps 動作温度範囲(℃)‐10~60 カメラ仕様フロントカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス、リヤカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:92.4×58.9×28.5(取付ステー装着時:92.4×81.8×28.5)、リヤカメラ:39×29×24.7(取付ステー装着時:39×47.7×24.7)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ。夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダー。PureCelPlus技術搭載高感度センサー採用。フロントカメラもセパレートカメラを採用。デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能。運転支援機能搭載。HDRで夜間も綺麗。全国のLED信号に対応。ノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10) 質量(g)【フロント】47.8、【リヤ】29.8 取付方式分離型 本体質量(g)313.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3 電源電圧(V)DC12 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素 記録媒体microSDカード 消費電流(mA)通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下 液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶 総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素 保証期間3年(消耗部品および付属品は除く) 適合車種12V車 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 F値【フロント】F1.8【リヤ】F1.8 フレームレート27.5fps/17.5fps 画角[レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°) 動作温度範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×72.5×22.1(突起部除く)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

HDR965GW ドライブレコーダー HDR965GW コムテック 動画あり
夜間の後方も鮮明に記録が可能! リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載 前後2カメラFullHD200万画素 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps 記録時間【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 撮像素子1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー 画角水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×56×26.8、取付ステー装着時:90×87.7×26.8、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6、取付ステー装着時:61.5×51×23.6 質量(g)119(取付ステー含む)《リヤカメラ》38 取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ 画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶 適合車種12V/24V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F2.0《リヤカメラ》F2.0 レンズ材ガラス 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 解像度320×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接つながる。 画像または映像をクラウドへ自動保存。 専用アプリで通話機能搭載。みまもり通知機能搭載。 360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。 STARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。(※リヤカメラのみ搭載) HDRで白とびなし。SDカードメンテナンスフリー。駐車中も360°記録! 駐車中の車両を最長24時間監視し、映像の記録を行います。 また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。
付属品シガープラグコード(約4m)、取付ステー、取付ステ―固定用、両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶 撮像素子1/2.5型CMOSセンサー 記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録) 記録時間【付属SD】約160分 フレームレート27.5fps ※駐車監視モード時は5fps固定 画角水平360°垂直240 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

ZDR058 ドライブレコーダー ZDR058 コムテック 動画あり
通信機能搭載!4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接繋がる。 衝撃やスイッチを押すなどのイベントを検出した際に、画像または映像をクラウドサーバーへ自動で保存します。またスマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能です。 スマートフォン専用アプリで本製品と通話可能。衝撃や後続車接近のデータがアップロードされた通知が届いた際など、異常を感じた際にアプリからお声がけができます。 本製品の起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報の確認を行うことができます。高齢や免許取得直後のご家族の方が無事に出発・到着されたことを確認できます。
液晶サイズ3.1インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品駐車監視・直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、エレクトロタップ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10) 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)通常時:400以下/通信中:700以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート17.5fps/27.5fps 記録時間【付属SD】約110分~約170分 ※初期設定:約110分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載 画角水平138° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平138° 垂直70°(対角168°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.4×62.7×29.8、取付ステー装着時:100.4×93.1×29.8、《リヤカメラ》38×48.7×27.3、取付ステー装着時:38×48.7×27.3 質量(g)164(取付ステー含む)《リヤカメラ》35 取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ 画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDRのみ、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶 適合車種12V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F1.8《リヤカメラ》F1.8 レンズ材ガラス 画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能 解像度800×480
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

【7つの機能で快適なドライブをサポート!】。後続車接近お知らせ機能。先行車接近継続お知らせ機能。先行車接近お知らせ機能。先行車発進お知らせ機能。前方信号お知らせ機能。ドライブサポート機能。車速アラーム機能。
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 取付【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ 質量(g)【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g 電源電圧DC12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2 センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能) 対応12V車 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素 機能【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能 構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位 記録媒体microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨 消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下 液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶 総画素数【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素 保証期間3年(消耗部品および付属品は除く) 保護機能SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能 撮像素子【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音ON/OFF可能 記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 液晶表示常時点灯/速度連動/時計表示/OFF 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 F値【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1 記録時間【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分 フレームレート27.5fps/17.5fps 画角【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°) 動作温度範囲(℃)-10~60 録画方式【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画 再生形式本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く) GPS
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

無線LAN搭載により、スマートフォン専用アプリ「C-Access」を使用することで、録画中の映像表示や記録映像の確認、本体設定などを手元で行うことができます。 安全運転支援機能で安全で快適なドライブをサポートします。
付属品シガープラグコード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 消費電流(mA)通常時:700以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 撮像素子F:1/2.7型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサー 記録画像サイズ(フロント/リヤ共通設定)Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) 記録時間【付属SD】約130分~約330分 ※初期設定:約130分 フレームレートF:27.5fps、R:28fps 画角F:水平136°垂直70°(対角168°)、R:水平130°垂直68°(対角158°) 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。 ナイトビジョン機能搭載。ビューワソフトでモザイク処理が可能。夜間の後方も鮮明に記録。
付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)12/24車 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶 撮像素子F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載 記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 記録時間【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分 フレームレートF:27.5fps、R:28fps 画角F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°) 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

車内空間をスタイリッシュに演出。前後2カメラ コンパクトドライブレコーダー。後続車接近お知らせ機能。先行車接近継続お知らせ機能。HDRで夜間も綺麗。全国のLED信号に対応。ノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約7m)、フロントカメラ取付ステー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、六角レンチ、脱脂クリーナー、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10) サイズ記録画像サイズ:FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 質量(g)【フロント】118、【リヤ】29 取付方式分離型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】55.6×96.7×41.3/、取付ステー装着時:55.6×96.7×43.6/【リヤ】42.6×30.5×23.5/、取付ステー装着時:42.6×48.6×23.5 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素 記録媒体microSDカード 消費電流(mA)通常時:700以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 液晶サイズ2.0インチフルカラーIPS液晶 総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素 保証期間3年(消耗部品および付属品は除く) 撮像素子【フロント】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤ】1/2.7型 CMOSセンサー 適合車種12V車/24V車 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 F値【フロント】F2.0【リヤ】F2.0 フレームレート28.1fps 画角[レンズ]【フロント】水平115°垂直59°(対角143°)【リヤ】水平115°垂直59°(対角143°) 動作温度範囲(℃)-10~60 録画方式駐車監視:常時録画+衝撃録画/衝撃録画/タイムラプス録画
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ZDR036 ドライブレコーダー ZDR036 コムテック 動画あり
前後ともにWQHD約370万画素のカメラを搭載。 FullHDの約1.8倍の画素数で従来よりも高精細な映像を記録します。 取付自由セパレートタイプ 採用。本体/フロントカメラ/リヤカメラがすべて別体となるため自由な取付けが可能。本体をハンドル周りなど手の届きやすい場所へ設置することで、いざという時のマニュアル録画や設定操作なども手軽に行えます。 フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ3.0インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、リヤ用カメラケーブル(約9m)、本体取付ステー固定用両面テープ、本体取付ステ―、カメラ取付ステー固定用両面テープ、本体固定用両面テープ、脱脂クリーナー、ステッカー、microSDカード(32GB/class10) 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)通常時:550以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズWQHD(2560×1440)/ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート17.5fps/27.5fps 記録時間【付属SD】約95分~約175分※初期設定:約95分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載 画角水平134° 垂直70°(対角160°)《リヤカメラ》水平134° 垂直70°(対角160°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)《本体》95.4×52×25.5、取付ステー装着時:95.4×75.6×25.5、《フロントカメラ》73×33×24.2、取付ステー装着時:73×51.7×24.2、《リヤカメラ》38×30×27.3、取付ステー装着時:38×48.7×27.3 質量(g)《本体》112.6《フロントカメラ》55(取付ステー含む)《リヤカメラ》35(取付ステー含む) 取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ 画素数総画素数:500万画素《リヤカメラ》500万画素有効画素数:最大370万画素《リヤカメラ》最大370万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶 適合車種12V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F1.8《リヤカメラ》F1.8 レンズ材ガラス 画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能 解像度640×360
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷