ドライブレコーダー ZDR059コムテック翌日出荷
4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接つながる。
画像または映像をクラウドへ自動保存。
専用アプリで通話機能搭載。みまもり通知機能搭載。
360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。
STARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。(※リヤカメラのみ搭載)
HDRで白とびなし。SDカードメンテナンスフリー。駐車中も360°記録!
駐車中の車両を最長24時間監視し、映像の記録を行います。
また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。
付属品シガープラグコード(約4m)、取付ステー、取付ステ―固定用、両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶撮像素子1/2.5型CMOSセンサー記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)記録時間【付属SD】約160分フレームレート27.5fps ※駐車監視モード時は5fps固定画角水平360°垂直240動作温度範囲(℃)-10~60