カー用品 :「車用スピーカー」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。
25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。
純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター
カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。
ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)40
再生周波数(kHz)5~25
能率(dB)90/W
インピーダンス(Ω)4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×47×27.9
質量(kg)0.064(1個)
付属品コード(2m)/ブラケット
仕様2.5cmPEIバランスドドームツィーター
1台
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。