・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ
色ブラック
質量(g)約 95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4
対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間2年間
入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)
出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)
ケーブル長(cm)約 90
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約 83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121
対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器
保証期間2年間
入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)
出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
PowerDelivery45Wに対応したUSB-CとQuickCharge18Wに対応したUSB-Aを搭載したカーチャージャーです。PowerDeliveryは最大で45Wに対応しているので、PD充電可能なノートPC等の充電も可能です。本体のLEDで現在の充電状況などを確認することが可能です。12V/24V対応です。安心の2年間保証です。
色ブラック
質量(g)約37
最大出力(W)USB Type-A:18W、USB Type-C:45W 合計最大48W
出力電圧(V)USB Type-A:5/9/12、USB Type-C:5/9/12/20
入力電圧(V)DC12 / 24
出力電流(A)USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)/USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、3(12V時)、3(15V時)、2.25(20V時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×65×37
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、Power Delivery対応のノートパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A × 1ポート(Quick Charge3.0)、USB Type-C × 1ポート(Power Delivery3.0)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。