カー用品 :「車 エアコン洗浄」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください 香りアルコール 仕様AOXフリー 無色 温度(℃)最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30 引火点(℃)13 密度(g/cm3)0.88 ベースイソプロパノール
1本(300mL)
5,998 税込6,598
当日出荷